ALLEGRO SAFETY 9832 környezeti levegő szivattyú | AG8GCC

ALLEGRO SAFETY 9832 környezeti levegő szivattyú

Raktáron
Tétel: AG8GCC Típus: 9832

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,618.15 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKörnyezeti levegőszivattyú
színekSzürke
Áramlat12.4A
Áramlási sebesség0 - 20 CFM
Magasság15 "
HP1 1/2 LE
Hossz27 "
AnyagMerev fém
Motor kábel hossza8 ft.
Motor fordulatszám1725 RPM
nyomás tartomány2-12 psi
Szivattyú kipufogó szűrő0.3 mikronos HEPA
Szivattyú típusaOlajmentes, forgólapátos
Temp. Hatótávolság32 Deg. 104 fokig. F
típusRotary Vane
Lapát anyagaSzén
Feszültség115/ 230V AC
Szélesség10 "
Munkahelyi nyomás2-12 psi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 49.5
Hajó magassága (cm)45.72
Hajó hossza (cm)73.66
Hajószélesség (cm)38.1
HS-kód8414801680
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁramlási sebességMotor fordulatszámSzivattyú típusaFeszültségÁr
ALLEGRO SAFETY 9832-E környezeti levegő szivattyú, 220V | AG8GCL 9832-E0 - 18 CFM1425 RPMOlajmentes, forgólapátos, közvetlen meghajtású220V AC€4,832.52

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9832 környezeti levegő szivattyú
€4,618.15 /Mértékegység