ALLEGRO SAFETY 9832-E környezeti levegő szivattyú, 220V | AG8GCL

ALLEGRO SAFETY 9832-E Környezeti levegő szivattyú, 220V

Raktáron
Tétel: AG8GCL Modell: 9832-E

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,832.52 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKörnyezeti levegőszivattyú
színekSzürke
Áramlat6.2
Működési ciklusFolyamatos vám
Áramlási sebesség0 - 18 CFM
Frekvencia50 Hz
Magasság15 "
HP1 1/2 LE
Hossz27 "
AnyagMerev fém
Motor kábel hossza8 ft.
Motoráram8A
Motorház kialakításaTeljesen zárt ventilátor hűtött
Motoros HP1 1/2 LE
Motor fordulatszám1425 RPM
motor típusaTEFC folyamatos szolgálat
motor feszültség220V AC
Fázis1
nyomás tartomány2-12 psi
Szivattyús légitársaság hossza100 ft.
Szivattyú kipufogó szűrő0.3 mikronos HEPA
Szivattyú típusaOlajmentes, forgólapátos, közvetlen meghajtású
Temp. Hatótávolság32 Deg. 104 fokig. F
típusRotary Vane
Lapát anyagaSzén
Feszültség220V AC
Szélesség10 "
Munkahelyi nyomás2-12 psi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 49.5
Hajó magassága (cm)50.8
Hajó hossza (cm)81.28
Hajószélesség (cm)50.8
HS-kód8414801680
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁramlási sebességMotor fordulatszámSzivattyú típusaFeszültségÁr
ALLEGRO SAFETY 9832 környezeti levegő szivattyú | AG8GCC 98320 - 20 CFM1725 RPMOlajmentes, forgólapátos115/ 230V AC€4,618.15

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9832-E Környezeti levegő szivattyú, 220V
€4,832.52 /Mértékegység