LOVEJOY 68514456618 Egysugaras tengelykapcsoló, 1/8 x 1/8 furatban | AM2PCG 56618 / ES050 1/8 X 1/8

LOVEJOY 68514456618 egygerendás tengelykapcsoló, 1/8 x 1/8 furatban

Tétel: AM2PCG Típus: 68514456618Kereszthivatkozás: 56618/ES050 1/8 X 1/8
€101.89 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMozgásvezérlő tengelykapcsoló
Szögbeli eltérés5 fok
Tengelyirányú eltérés+/- 0.010 "
Bore A1/4 "X 1/4"
B furat1/4 "X 1/4"
Fura Dia.1/8 x 1/8 "
Furat típusaUnott
Csatlakozó méreteES050
Csatolás típusaSingle Beam
befejezeloxált
Hub Dia.0.512 "
Hub anyagaAlmunium
KulcsnyílásKulcshorony nélkül
Hossz a furaton keresztül3mm
AnyagEloxált alumínium
Max. Szögeltolódás5 fok
Max. Tengelyirányú eltérés (hüvelyk)+/-. 010
Max. Furat0.118 "
Max. Furat3.00 mm
Max. Működési hőmérséklet200 fok. F
Max. Párhuzamos eltérés (in.)0.005
Max. FORDULAT10,000
Max. Sebesség10,000 rpm
Max. Hőmérséklet Tartomány (F)200
Min. Furat0.118 "
Névleges nyomaték1.8 hüvelyk-font.
Dia kívül.0.512 "
Teljes hossz13mm
Párhuzamos eltolódás0.005 "
Csavar méretM2.5
Csavar típusaBeállítani a csavart
Setscrew helye0.07
MéretES050
StílusEgygerendás csavar
Mérési rendszercsászári
Nyomaték1.8 In.Lbs.

Szállítással kapcsolatos részletek:

Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)1.78
Származási országHU

Termékváltozatok

TermékekModellHossz a furaton keresztülBore AB furatMax. FuratMin. FuratNévleges nyomatékDia kívül.Teljes hosszÁr
LOVEJOY EC075 1/4x1/4 egysugaras tengelykapcsoló, 1/4 x 1/4 furatban | AA9FWM 1CYG9 / 56632 EC075 1/4x1/46mm1/4 "X 1/4"1/4 "X 1/4"8mm4mm5 hüvelyk-font.0.748 "23mm€195.26
LOVEJOY 68514456640 Egysugaras tengelykapcsoló, 1/4 x 1/4 furatban | AL3ALF 56640 / EC100 1/4 X 1/4 685144566400.276 "1/4 "X 1/4"1/4 "X 1/4"--11 hüvelyk-font.0.984 "32mm€140.13
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514456630 Egysugaras tengelykapcsoló, 3/16 x 1/4 furatban | AM2HAC 56630 / EC075 3/16 X 1/4 685144566300.197 "3 / 16 "x 1 / 4"3 / 16 "x 1 / 4"-0.157 "5 hüvelyk-font.0.748 "23mm€118.94
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LOVEJOY 68514456618 egygerendás tengelykapcsoló, 1/8 x 1/8 furatban
€101.89 /Mértékegység