Csapágyak: Labda , Kondenzátort tartalmaz: Nem szükséges , Kondenzátor szükséges: Egyik sem , Hz: 60 , Szigetelési osztály: B , Max. A környezet hőmérséklete.: 40 fok C , Motor alkalmazás: H Vac/R , Motor tervezés: Osztott fázisú , Motorház kialakítása: Teljesen zárt légterelés , Motor Alkalmazás: Közvetlen Dr. ventilátor / ventilátor , Motor típusa: Osztott fázisú , Beépítési: Bölcső / Stud , Adattábla RPM: 1725 , Sebességszám: 1 , fázis: 1 , Rugalmas gyűrű átm.: 2.5 " , Forgatás: CW / CCW , Fordulatszám tartomány: 1701-1800 , Stud Átm.: 3 / 16 " , Ménes helye: Tengelyvég , Garancia: 1 év