LOVEJOY 68514456640 Egysugaras tengelykapcsoló, 1/4 x 1/4 furatban | AL3ALF 56640 / EC100 1/4 X 1/4

LOVEJOY 68514456640 egygerendás tengelykapcsoló, 1/4 x 1/4 furatban

Tétel: AL3ALF Típus: 68514456640Kereszthivatkozás: 56640 / EC100 1/4 X 1/4
€169.56 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMozgásvezérlő tengelykapcsoló
Tengelyirányú eltérés+/- 0.010 "
Bore A1/4 "X 1/4"
B furat1/4 "X 1/4"
Fura Dia.1/4 x 1/4 "
Furat típusaUnott
Csatlakozó méreteEC100
Csatolás típusaEgysugaras bilincs stílus
befejezEloxált alumínium
Hub Dia.0.984 "
Hub anyagaAlumínium
KulcsnyílásKulcshorony nélkül
Hossz a furaton keresztül0.276 "
AnyagEloxált alumínium
Max. Szögeltolódás5 fok
Max. Tengelyirányú eltérés (hüvelyk)+/-. 010
Max. Furat0.394
Max. Furat10.00 mm
Max. Működési hőmérséklet200 fok. F
Max. Párhuzamos eltérés (in.)0.005
Max. FORDULAT10,000
Max. Sebesség10,000 rpm
Max. Hőmérséklet Tartomány (F)200
Min. Furat6 mm
Névleges nyomaték11 hüvelyk-font.
Dia kívül.0.984 "
Teljes hossz32mm
Párhuzamos eltolódás0.005 "
Csavar méretM3
Csavar típusaSzorítócsavar
MéretEC100
StílusEgysugaras bilincs
Mérési rendszercsászári
Nyomaték11 In.Lbs.

Szállítással kapcsolatos részletek:

Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)3.05
Származási országHU

Termékváltozatok

TermékekModellHossz a furaton keresztülBore AB furatMax. FuratMin. FuratNévleges nyomatékDia kívül.Teljes hosszÁr
LOVEJOY EC075 1/4x1/4 egysugaras tengelykapcsoló, 1/4 x 1/4 furatban | AA9FWM 1CYG9 / 56632 EC075 1/4x1/46mm1/4 "X 1/4"1/4 "X 1/4"8mm4mm5 hüvelyk-font.0.748 "23mm€226.20
LOVEJOY 68514456630 Egysugaras tengelykapcsoló, 3/16 x 1/4 furatban | AM2HAC 56630 / EC075 3/16 X 1/4 685144566300.197 "3 / 16 "x 1 / 4"3 / 16 "x 1 / 4"-0.157 "5 hüvelyk-font.0.748 "23mm€118.94
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514456618 Egysugaras tengelykapcsoló, 1/8 x 1/8 furatban | AM2PCG 56618 / ES050 1/8 X 1/8 685144566183mm1/4 "X 1/4"1/4 "X 1/4"0.118 "0.118 "1.8 hüvelyk-font.0.512 "13mm€84.21
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LOVEJOY 68514456640 egygerendás tengelykapcsoló, 1/4 x 1/4 furatban
€169.56 /Mértékegység