Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LOVEJOY EC075 1/4x1/4 egysugaras tengelykapcsoló, 1/4 x 1/4 furatban | AA9FWM 1CYG9 / 56632

LOVEJOY EC075 1 / 4x1 / 4 egygerendás tengelykapcsoló, 1/4 x 1/4 furatban

Raktáron
Tétel: AA9FWM Model: EC075 1/4x1/4Kereszthivatkozás: 1CYG9 / 56632
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
€226.20 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMozgásvezérlő tengelykapcsoló
Tengelyirányú eltérés+/- 0.010 "
Bore A1/4 "X 1/4"
B furat1/4 "X 1/4"
Fura Dia.1/4 x 1/4 "
Furat típusaUnott
Csatlakozó méreteEC075
Csatolás típusaEgysugaras bilincs stílus
befejezeloxált
Hub Dia.0.748 "
Hub anyagaAlumínium
KulcsnyílásKulcshorony nélkül
Hossz a furaton keresztül6mm
AnyagEloxált alumínium
Max. Szögeltolódás5 fok
Max. Tengelyirányú eltérés (hüvelyk)+/-. 010
Max. Furat8.00 mm
Max. Furat8mm
Max. Működési hőmérséklet200 fok. F
Max. Párhuzamos eltérés (in.)0.005
Max. FORDULAT10,000
Max. Sebesség10,000 rpm
Max. Hőmérséklet Tartomány (F)200
Min. Furat4mm
Névleges nyomaték5 hüvelyk-font.
Dia kívül.0.748 "
Teljes hossz23mm
Párhuzamos eltolódás0.005 "
Csavar méretM2.5
Csavar típusaSzorítócsavar
MéretEC075
StílusEgysugaras bilincs
Mérési rendszercsászári
Nyomaték5 In.Lbs.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.027
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8483908040
Származási országHU

Termék részletek:

A Lovejoy EC075 egysugaras tengelykapcsolót szög-, párhuzamos és axiális eltolódási körülmények között használják, amelyek nulla holtjátékot és gyorsabb reakcióidőt igényelnek, mint egy szabványos csatolóé.

Jellemzők:

  • Olyan bilincses rögzítési lehetőséget kínál, amely lehetővé teszi a gyors telepítést vagy cserét a tengelyek mozgatása nélkül.
  • Egyrészes alumínium konstrukciója kiváló korrózióállóságot biztosít, és akár 200 Fahrenheit-fokig is ellenáll.
  • Ez a miniatűr tengelykapcsoló könnyű erőátviteli alkalmazásokhoz alkalmas, ahol fontos a tengelyek pontos pozicionálása.
  • Mind az óramutató járásával megegyező, mind az óramutató járásával ellentétes irányban működhet anélkül, hogy megzavarná a tekercselési vagy nyomatéki képességeket.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mekkora a Lovejoy EC075 egysugaras tengelykapcsoló maximális nyomatékkapacitása?

V. A Lovejoy EC075 egysugaras tengelykapcsoló maximális nyomatékkapacitása 17 hüvelyk-lb.

K. Hogyan szerelhetem fel a Lovejoy egysugaras tengelykapcsolót?

A.

  • Egyszerűen csúsztassa a tengelykapcsolót a tengelyekre, és húzza meg a csavarokat a karimákon.
  • A csavarok meghúzása előtt győződjön meg arról, hogy a tengelyek megfelelően vannak beállítva.
  • Ellenőrizze a tengelykapcsolót, hogy nincs-e laza csatlakozás.

K. Milyen karbantartást igényel az egysugaras tengelykapcsoló?

A. A tengelykapcsoló rendszeres ellenőrzése javasolt, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a rögzítőcsavarok meg vannak húzva, és a tengelykapcsoló kopás- vagy sérülésmentes.

Termékváltozatok

TermékekModellHossz a furaton keresztülBore AB furatMax. FuratMin. FuratNévleges nyomatékDia kívül.Teljes hosszÁr
LOVEJOY 68514456640 Egysugaras tengelykapcsoló, 1/4 x 1/4 furatban | AL3ALF 56640 / EC100 1/4 X 1/4 685144566400.276 "1/4 "X 1/4"1/4 "X 1/4"--11 hüvelyk-font.0.984 "32mm€140.13
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514456630 Egysugaras tengelykapcsoló, 3/16 x 1/4 furatban | AM2HAC 56630 / EC075 3/16 X 1/4 685144566300.197 "3 / 16 "x 1 / 4"3 / 16 "x 1 / 4"-0.157 "5 hüvelyk-font.0.748 "23mm€118.94
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514456618 Egysugaras tengelykapcsoló, 1/8 x 1/8 furatban | AM2PCG 56618 / ES050 1/8 X 1/8 685144566183mm1/4 "X 1/4"1/4 "X 1/4"0.118 "0.118 "1.8 hüvelyk-font.0.512 "13mm€84.21
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LOVEJOY EC075 1 / 4x1 / 4 egygerendás tengelykapcsoló, 1/4 x 1/4 furatban
€226.20 /Mértékegység