LOVEJOY 68514456630 Egysugaras tengelykapcsoló, 3/16 x 1/4 furatban | AM2HAC 56630 / EC075 3/16 X 1/4

LOVEJOY 68514456630 egygerendás tengelykapcsoló, 3/16 x 1/4 furatban

Tétel: AM2HAC Típus: 68514456630Kereszthivatkozás: 56630 / EC075 3/16 X 1/4
€143.92 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMozgásvezérlő tengelykapcsoló
Tengelyirányú eltérés+/- 0.010 "
Bore A3 / 16 "x 1 / 4"
B furat3 / 16 "x 1 / 4"
Fura Dia.3/16 x 1/4 "
Furat típusaUnott
Csatlakozó méreteEC075
Csatolás típusaEgysugaras bilincs stílus
befejezeloxált
Hub Dia.0.748 "
Hub anyagaAlumínium
KulcsnyílásKulcshorony nélkül
Hossz a furaton keresztül0.197 "
AnyagEloxált alumínium
Max. Szögeltolódás5 fok
Max. Tengelyirányú eltérés (hüvelyk)+/-. 010
Max. Furat0.315
Max. Furat8.00 mm
Max. Működési hőmérséklet200 fok. F
Max. Párhuzamos eltérés (in.)0.005
Max. FORDULAT10,000
Max. Sebesség10,000 rpm
Max. Hőmérséklet Tartomány (F)200
Min. Furat0.157 "
Névleges nyomaték5 hüvelyk-font.
Dia kívül.0.748 "
Teljes hossz23mm
Párhuzamos eltolódás0.005 "
Csavar méretM2.5
Csavar típusaSzorítócsavar
MéretEC075
StílusEgysugaras bilincs
Mérési rendszercsászári
Nyomaték5 In.Lbs.

Szállítással kapcsolatos részletek:

Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)2.54
Származási országHU

Jellemzők:

  • A Lovejoy 68514456630 EC075 egysugaras tengelykapcsoló egy rugalmas egyrészes rúd eloxált alumínium bevonattal a korrózióállóság és az egyszerű telepítés érdekében.
  • Két tengelyt köt össze az erőátvitel és a pontos pozicionálás érdekében.
  • Ennek az egységnek a cső hosszában átvágott spirális nyílása van, amely rugós középső kialakítást (gerenda/spirális tekercs néven ismert) alkot a jobb alkalmazkodás érdekében.
  • Akár 5 fokos párhuzamos, szög- és tengelyirányú eltéréseket is képes kezelni, valamint ellenáll az extrém hőnek és vegyszereknek.
  • Ennek a tengelykapcsolónak a holtjáték nélküli kialakítása elősegíti az inherens fordított / indítási / leállítási használatot.
  • Ez az egység az óramutató járásával ellentétes és az óramutató járásával megegyező irányban is működhet, még 5 hüvelyk-lb névleges nyomaték mellett is.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mi a különbség a Lovejoy rugalmas és merev tengelykapcsolói között?

A. A Lovejoy rugalmas tengelykapcsolói rugalmas csatlakozást biztosítanak a tengelyek között, így könnyedén kezelik a kisebb eltolódásokat. Másrészt a merev tengelykapcsolók szilárdan összekötik két tengelyt a maximális nyomaték átvitele érdekében az egész rendszerben. A merev tengelykapcsolók nem tudják kezelni a tengelyeltéréseket.

K. Mi a különbség a rögzítőcsavaros és a szorítócsavaros gerenda tengelykapcsolók között?

V. Az előbbi típusnál az állítócsavarok a hajtott tengelyhez nyomódnak, hogy a rögzítőcsavaros tengelykapcsolókat nagy nyomaték alatt tartsák. A bilincscsatlakozók viszont egy- és kétrészes kivitelben készülnek. A rögzítőcsavaros tengelykapcsolókhoz képest nagyobb tartóerővel rendelkeznek, anélkül, hogy a tengelyt károsítanák.

Termékváltozatok

TermékekModellHossz a furaton keresztülBore AB furatMax. FuratMin. FuratNévleges nyomatékDia kívül.Teljes hosszÁr
LOVEJOY EC075 1/4x1/4 egysugaras tengelykapcsoló, 1/4 x 1/4 furatban | AA9FWM 1CYG9 / 56632 EC075 1/4x1/46mm1/4 "X 1/4"1/4 "X 1/4"8mm4mm5 hüvelyk-font.0.748 "23mm€195.26
LOVEJOY 68514456640 Egysugaras tengelykapcsoló, 1/4 x 1/4 furatban | AL3ALF 56640 / EC100 1/4 X 1/4 685144566400.276 "1/4 "X 1/4"1/4 "X 1/4"--11 hüvelyk-font.0.984 "32mm€140.13
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514456618 Egysugaras tengelykapcsoló, 1/8 x 1/8 furatban | AM2PCG 56618 / ES050 1/8 X 1/8 685144566183mm1/4 "X 1/4"1/4 "X 1/4"0.118 "0.118 "1.8 hüvelyk-font.0.512 "13mm€84.21
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LOVEJOY 68514456630 egygerendás tengelykapcsoló, 3/16 x 1/4 furatban
€143.92 /Mértékegység