PARKER Alacsony szivárgású sárgaréz gyorscsatlakozók, 6100 -as sorozatú mellbimbók


Szűrő
Test anyaga: Sárgaréz , Kapcsolat típus: NPTF , Min. Üzemi hőmérséklet: -40 ° F , Tömítés anyaga: nitril , Szál típusa: , Szelep típusa: Flush
StílusModellTestméretÁramlási sebességMax. Üzemi nyomásMenetméretÁr (ÁFA nélkül)
A
6105-24
1 1 / 2 "100 Gal / perc2500 psi1 1/2-11 1/2"€389.64
ajánlatkérés
A
6105-20
1 1 / 4 "76 Gal / perc2500 psi1 1/4-11 1/2"€266.63
ajánlatkérés
A
6105-16
1"50 Gal / perc3000 psi1-11 1/2 "€112.90
ajánlatkérés
A
6105-08
3 / 4 "12 Gal / perc3000 psi1 / 2-14 "€119.68
ajánlatkérés
A
6105-12
3 / 4 "28 Gal / perc3000 psi3 / 4-14 "€102.83
ajánlatkérés

Alacsony szivárgású sárgaréz gyorscsatlakozók, 6100 -as sorozatú mellbimbók

A Parker 6100-as sorozatú dugattyúi ideálisak a 6100-as sorozatú csatlakozókhoz nyomás alatti csatlakozáshoz olaj- és gázfúrásnál, ömlesztett folyadékszállításnál és búvárszivattyús alkalmazásoknál végzett hidraulikus műveleteknél. Ezek a csekély kiömlésű csatlakozók csatlakozásjelző hornyokkal rendelkeznek, amelyek jelzik, ha a csatlakozások készen vannak, és a szelepek teljesen nyitva vannak a folyadéktovábbító vezetékekben való használatra. Sárgaréz szerkezetűek, nitril tömítéssel és NPTF csatlakozóvégekkel a szilárdság, a korrózióállóság és a folyadékzáró műveletek érdekében. Válasszon ezeknek a mellbimbóknak a széles választékából, amelyek 3/4, 1, 1-1/4 és 1-1/2 hüvelykes csatlakozóméretekben kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?