KERN AND SOHN 366-os sorozatú téglalap alakú tesztsúlyok


Szűrő
OIML osztály: M3
StílusModellHenger méreteNévleges értékTolerancia (OIML)Ár (ÁFA nélkül)
A
366-78
--10g€293.06
B
366-86
-5Kg2.5g€117.88
C
366-87
-10Kg5g€204.65
D
366-88
-20Kg10g€384.74
E
366-76
--2.5g€99.87
F
366-77
--5g€158.81
G
366-89
-50Kg25g€867.72
H
366-79
--25g€744.93
I
366-91
31 x 22 mm--€39.29
J
366-92
39 x 28 mm--€45.84
K
366-93
46 x 68 mm--€63.85
L
366-94
55 x 87 mm1Kg-€76.95
M
366-95
70 x 113 mm2Kg1g€130.98
N
366-96
94 x 146 mm5Kg2.5g€237.40
O
366-97
121 x 193 mm10Kg5g€417.49

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?