A szoba légkondicionáló motorjai

Szűrő

CENTURY -

1/2 "tengely átmérőjű szobai légkondicionáló motorok

StílusModellSzigetelési osztályTest Dia.Csavar kör Dia.ÓlomhosszHossz kevesebb tengelyMax. A környezet hőmérséklete.Motortervezésmotor típusaÁr (ÁFA nélkül)
ARA1076A5.625 "5 1 / 7 "36 "5.875 "40 ° CÁllandó osztott kondenzátorPSC€554.32
BRAL 1016A5.625 "5-1 / 7 "36 "4.375 "40 fok CÁllandó osztott kondenzátorPSC€321.06
C467AA5"-36 "4 15 / 16 "40 fok CÁllandó osztott kondenzátorPSC€440.15
DDBL4500V1A5"-39 "4.375 "40 fok CÁllandó osztott kondenzátorPSC€411.69
BRAL 1024A5.625 "5-1 / 7 "36 "4.875 "40 fok CÁllandó osztott kondenzátorPSC€447.34
BRA1034A5.625 "5-1 / 7 "36 "5.125 "50 fok CÁllandó osztott kondenzátorPSC€445.96
BRAL 1036A5.625 "5-1 / 7 "36 "5.375 "40 fok CÁllandó osztott kondenzátorPSC€366.62
BRAL 1006A5.625 "5-1 / 7 "36 "4.25 "60 fok CÁllandó osztott kondenzátorÁrnyékolt pole€328.27
E748A5"-29 "hogy 31"4.625 "40 fok CÁllandó osztott kondenzátorPSC€375.88
F7DB6408A5"--4.437 "40 fok CÁllandó osztott kondenzátorPSC€370.46
BRA1054A5.625 "5-1 / 7 "36 "5.625 "40 fok CÁllandó osztott kondenzátorPSC€502.04
BRAL 1034A5.625 "5-1 / 7 "36 "5.125 "40 fok CÁllandó osztott kondenzátorPSC€438.62
BRAL 1054A5.625 "5-1 / 7 "36 "5.625 "40 fok CÁllandó osztott kondenzátorPSC€499.70
BRAL 1056A5.625 "5-1 / 7 "36 "5.875 "40 fok CÁllandó osztott kondenzátorPSC€470.69
GDBL4410A5"4.437 "40 "4.437 "40 fok CÁrnyékolt poleÁrnyékolt pole€329.50
DDBL6501V1A5"-39 "4.375 "40 fok CÁllandó osztott kondenzátorPSC€321.17
H747A5"-32 "hogy 34"4 11 / 16 "40 fok CÁllandó osztott kondenzátorPSC€370.70
IOFC1024A5"-33 "hogy 36"4 11 / 16 "40 fok CÁllandó osztott kondenzátorPSC€345.05
JDBL4404A5"--4"40 fok CÁrnyékolt poleÁrnyékolt pole€311.22
BRAL 1026A5.625 "5-1 / 7 "36 "4.75 "40 fok CÁllandó osztott kondenzátorPSC€342.75
BRA1024A5.625 "5-1 / 7 "36 "4.875 "40 fok CÁllandó osztott kondenzátorPSC€292.99
KDBL64062B5"-40 "4.437 "40 fok CÁrnyékolt poleÁrnyékolt pole€302.19
LDB6502V1B5"-39 "4.375 "40 fok CÁllandó osztott kondenzátorPSC€375.93
MDSB1024B5.625 "-25 "5.125 "40 fok CÁllandó osztott kondenzátorPSC€360.54
BRA1056B5.625 "5-1 / 7 "36 "5.625 "60 fok CÁllandó osztott kondenzátorPSC€415.82
DAYTON -

Szobai légkondicionáló motorok, 1/2 hüvelykes tengelyátmérő

A Dayton szobai légkondicionáló motorok ideálisak ventilátorokhoz vagy fúvókhoz, amelyek fokozatosan növelik a sebességet a kezdeti nyomaték után. Ezek a motorok állandó osztott kondenzátor kialakítással rendelkeznek, amely biztosítja a zökkenőmentes gyorsulást. Futtató kondenzátort használnak a motor kezdeti indításához. Hüvelycsapágyakkal is felszereltek, amelyek megkönnyítik a zökkenőmentes működést, valamint csökkentik a rezgéseket és a zajt. Ezek az egységek megfelelnek a CSA és UL szabványoknak, és 1/20 és 1/2 LE közötti teljesítményű motorokban kaphatók.

StílusModellCsenget a csengőközpontbaTest Dia.Csavar kör Dia.RPM tartományA tengely hosszaStud mintaFeszültségKeretÁr (ÁFA nélkül)
A5WJA74.25 "5"4-11 / 16 "1001-110010 "Ea.2-5 / 16 x 4 "11542Y€303.30
A5WJA84.25 "5"4-11 / 16 "1001-110010-1 / 2 "Ea.2-5 / 16 x 4 "11542Y€275.38
A5WJA94.25 "5"4-11 / 16 "1001-11008-1 / 2 "Ea.2-5 / 16 x 4 "27742Y€296.38
A5WJC14.25 "5"4-11 / 16 "1001-110010 "Ea.2-5 / 16 x 4 "11542Y€227.99
A5WJC24.25 "5"4-11 / 16 "1001-11008-1 / 2 "Ea.2-5 / 16 x 4 "27742Y€315.27
A5WJC34.25 "5"4-11 / 16 "1601-170010 "Ea.2-5 / 16 x 4 "11542Y€298.28
A5WJC45"5.625 "5.125 "1601-17008-1 / 2 "Ea.3-5/8 x 3-5/8"11548Y€277.56
A5WJC56.25 "5.625 "5.125 "1001-11008-1 / 2 "Ea.3-5/8 x 3-5/8"11548Y€388.74
DAYTON -

A szoba légkondicionáló motorjai

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A45EX59€283.59
B5WJC0€309.81
C45EX58€272.98
D45EX57€248.57
E45EX60€249.24
CENTURY -

Szobai klíma motor árnyékolt pólusú Oao 1550 ford./perc

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
DBL4411AD9TWJ€331.30
FASCO -

Egységfűtő motor, 2 sebesség, 1/5, 1/10 LE, 1,550 RPM, 208-230 V AC, 42 Frame, CWLE

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
D258CJ3FDH€341.38

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?