Mély kútba merülő szivattyúmotorok

Szűrő

FRANKLIN -

Merülő szivattyú motorok

A Franklin merülő szivattyúmotorokat mélykút és folyamatos üzemű szivattyúzási alkalmazásokhoz tervezték, és a 3DY36 indítóval és a 3EA11 relével együtt használják. Ezek az egységek rozsdamentes acélból készült kivitelű, a tartósság érdekében osztott SS tengellyel, és hermetikusan lezárt állórészkel a csendes, rezgésmentes működés érdekében. Ezeket a Franklin Electric vízszivattyúkat egyfázisú kondenzátor indító / háromfázisú motor táplálja, amely 1 LE teljesítményig képes leadni a teljesítményt, 3, 15 és 200 VAC feszültségűek, maximális teljes amperértékük 230 A. A motorok további önkenő vízrendszerrel, nyomáskiegyenlítő membránnal és szűrő visszacsapó szeleppel vannak felszerelve a víz visszafolyásának megakadályozására. Válasszon e mélykút merülő szivattyúmotorok széles választékából, 460 és 23 hüvelyk átmérőjű opciókkal Raptor Supplies.

StílusModellMotor hővédelmeÁtmérőTeljes terhelésű erősítőkmotor típusaFázisHővédelemFeszültségMagasságÁr (ÁFA nélkül)
A2243022604Kézikönyv4"14.0Kondenzátor-Start1Kézikönyv23019 1 / 16 "€1,883.14
A2243038602Kézikönyv4"23.0Kondenzátor-Start1Kézikönyv23028.187 "€2,983.40
B2261119020Kézikönyv6"36.5Kondenzátor-Start1Kézikönyv23028 "€5,128.20
B2261109020Kézikönyv6"23.0Kondenzátor-Start1Kézikönyv23025 13 / 32 "€4,338.18
B2366029020Egyik sem6"28.43-fázis3Egyik sem23025 13 / 32 "€5,317.04
C2343262604Egyik sem4"4.83-fázis3Egyik sem46016.031 "€1,606.34
C2343078602Egyik sem4"18.33-fázis3Egyik sem20022.187 "€3,080.39
C2343178602Egyik sem4"15.93-fázis3Egyik sem23022.187 "€2,448.87
C2343188602Egyik sem4"23.03-fázis3Egyik sem23028.187 "€3,667.70
C2343288602Egyik sem4"11.53-fázis3Egyik sem46028.187 "€3,065.92
B2366529020Egyik sem6"32.73-fázis3Egyik sem20025 13 / 32 "€5,424.45
B2366009020Egyik sem6"15.03-fázis3Egyik sem23022 29 / 32 "€4,156.27
B2366509020Egyik sem6"17.53-fázis3Egyik sem20022 29 / 32 "€4,064.44
B2366139020Egyik sem6"20.83-fázis3Egyik sem46028 "€6,256.06
C2343062604Egyik sem4"10.93-fázis3Egyik sem20016.031 "€1,994.10
C2343162604Egyik sem4"9.53-fázis3Egyik sem23016.031 "€1,476.65
B2366119020Egyik sem6"10.93-fázis3Egyik sem46024.187 "€4,507.40
B2366129020Egyik sem6"14.23-fázis3Egyik sem46025 13 / 32 "€5,424.45
B2366109020Egyik sem6"7.53-fázis3Egyik sem46022 29 / 32 "€4,064.44
B2366019020Egyik sem6"21.83-fázis3Egyik sem23024.187 "€4,745.31
LITTLE GIANT PUMPS -

Szuper rozsdamentes merülőmotorok, 4 hüvelyk

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
2243019204BP7NDT€1,162.71
Lásd a részleteket
LITTLE GIANT PUMPS -

Sand Fighter Motor, 10 LE

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
2366128120BX2FGE€3,975.50
Lásd a részleteket

Mély kútba merülő szivattyúmotorok

A mélykút-búvárszivattyú-motorok alkalmasak vízkutakban való használatra olyan merülő szivattyúzási műveletekhez, amelyek mélyebb telepítést és nagy áramlási sebességet igényelnek. Raptor Supplies széles skáláját kínálja a Little Giant és Franklin Mélykút vízszivattyú motorok teljesen zárt kialakítással, amely teljes ellenállást biztosít a folyadékok és külső szennyeződések okozta károsodásokkal szemben. Ezek az egységek továbbá rozsdamentes acél bordás tengellyel vannak felszerelve, hogy egyenletes terheléselosztást biztosítsanak a fogak oldalán. Szivattyú motorok a Little Giant rézrudas rotorral rendelkezik, amely kiküszöböli a változó frekvenciájú hajtás további követelményeit, miközben növeli a rendszer hatékonyságát, valamint egy külső homokszóróval a tengelytömítés védelmére. A kiválasztott Franklin szivattyúmotorok vízkenő rendszerrel vannak ellátva a súrlódási veszteségek minimalizálása érdekében, valamint nyomáskiegyenlítő membránnal a nyomás kiegyenlítésére a külső környezettel összhangban. Válasszon ezek közül az egy- és háromfázisú változatban elérhető szivattyúk széles választékából.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?