EXAIR Vortex hűtők

Elektromos házak légkondicionálására használják, ezáltal kiküszöbölve az elektronikus vezérlők szennyeződés, nedvesség és hő miatti leállását. Alumínium / rozsdamentes acél szerkezet a szerkezeti merevség és az UV-állóság érdekében. 82 dBA maximális hangerőt biztosít

Szűrő

EXAIR -

NEMA 12 szekrényhűtő termosztáttal, 9.75 hüvelyk

Az Exair vortex csöves meghajtású szekrényhűtők a sűrített levegőt hideg levegővé alakítják mozgó alkatrészek vagy CFC-k nélkül, ezáltal megóvják a házat a túlmelegedéstől és a belső alkatrészek károsodásától. Ezek az egységek olyan termosztát vezérlőrendszerekkel rendelkeznek, amelyek automatikus be-/kikapcsoló mechanizmussal rendelkeznek, hogy levegőt takarítsanak meg, amikor a belső hőmérséklet megközelíti a kritikus szintet. A NEMA 12 kompakt burkolatú hűtők percek alatt felszerelhetők az előre fúrt elektromos kivágásokon keresztül, és megtartják a NEMA besorolást a szennyeződés-, por- és olajállóság tekintetében. Szűrő nélküli kialakításuk az eltömődési problémák kiküszöbölésére szolgál, és megfelelnek az UL és CE szabványoknak. Válasszon a 67, 73, 74 és 78 dBA (maximális) zajszinttel elérhető vortex csöves tokozású hűtők egy sorából.

StílusModellLégbevezetőMax. dBASzerelő furat méreteDia kívül.Teljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
A43151/4 "(M) NPT731.13 "1.34 "8"€1,320.46
A43351/4 "(M) NPT781.13 "1.34 "8"€1,281.24
A43301/4 "(M) NPT741.13 "1.34 "8"€1,320.46
A43081/8 "(M) NPT670.88 "1.17 "5.2 "€1,189.62
EXAIR -

Vortex csőhűtő hűtők

Az Exair vortex hűtőket a páratartalom, a hőmérséklet és az elektronikus vezérlőpaneleken belüli ingadozó hőterhelés szabályozására tervezték, amelyet a környezeti feltételek és a szezonális változások okoznak. Ezek a hűtők szabályozzák a vonali vezérlőszekrények, programozható vezérlők, relépanelek, számítógépes szekrények, CNC rendszerek és CCTV kamerák hőmérsékletét. Nincsenek mozgó alkatrészeik a kopás, a zajszint és a karbantartási igények minimalizálása érdekében, kompakt kialakításuk pedig megkönnyíti a beszerelést/szerelést a szabványos elektromos kiütésekbe. Válasszon az alumínium házas hűtők széles kínálatából, amelyek 1/8 és 1/4 hüvelykes levegőbemeneti méretben kaphatók.

StílusModellLégbevezetőMax. dBASzerelő furat méreteDia kívül.Teljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
A48301/4 "(F) NPT801.94 "2.5 "7.25 "€1,396.14
A48151/4 "(F) NPT731.94 "2.5 "7.25 "€1,350.32
A48351/4 "(F) NPT821.94 "2.5 "7.25 "€1,373.38
A48081/8 "(F) NPT671.25 "1.75 "4.97 "€1,389.09
EXAIR -

Szekrény hűtőrendszerek

Az Exair vortex hűtők ideálisak a páratartalom és a hőmérséklet-ingadozás szabályozására az elektronikus vezérlőpaneleken, amelyeket a környezeti feltételek és az évszakos változások okoznak. Szabályozzák a vonali vezérlőszekrények, programozható vezérlők, relépanelek, számítógépes szekrények, CNC rendszerek és CCTV kamerák hőmérsékletét. Ezek az UL-listás szekrényhűtők nem tartalmaznak mozgó alkatrészeket a kopás, a zajszint és a karbantartási követelmények minimalizálása érdekében, valamint kompakt kialakítással és rozsdamentes acél konstrukcióval rendelkeznek, hogy ellenálljanak az oxidációnak és a kopásnak kopásálló környezetben. Válasszon ezeknek az SS-szekrényes hűtők széles választékából, amelyek 1/8 és 1/4 hüvelykes levegőbemeneti méretben kaphatók.

StílusModellLégbevezetőMax. dBASzerelő furat méreteDia kívül.Teljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
A4830SS1/4 "(F) NPT801.94 "2.5 "7.25 "€2,152.40
A4815SS1/4 "(F) NPT731.94 "2.5 "7.25 "€2,168.00
A4835SS1/4 "(F) NPT821.94 "2.5 "7.25 "€2,038.69
A4808SS1/8 "(F) NPT671.25 "1.75 "4.97 "€2,039.87

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?