EXAIR Vortex csőhűtő hűtők


Szűrő
Anyag: Alumínium , Nyomástartomány: 80-120 psi
StílusModellLégbevezetőMax. dBASzerelő furat méreteDia kívül.Teljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
A
4815
1/4 "(F) NPT731.94 "2.5 "7.25 "€1,300.93
A
4835
1/4 "(F) NPT821.94 "2.5 "7.25 "€1,323.23
A
4830
1/4 "(F) NPT801.94 "2.5 "7.25 "€1,345.06
A
4808
1/8 "(F) NPT671.25 "1.75 "4.97 "€1,338.39

Vortex csőhűtő hűtők

Az Exair vortex hűtőket a páratartalom, a hőmérséklet és az elektronikus vezérlőpaneleken belüli ingadozó hőterhelés szabályozására tervezték, amelyet a környezeti feltételek és a szezonális változások okoznak. Ezek a hűtők szabályozzák a vonali vezérlőszekrények, programozható vezérlők, relépanelek, számítógépes szekrények, CNC rendszerek és CCTV kamerák hőmérsékletét. Nincsenek mozgó alkatrészeik a kopás, a zajszint és a karbantartási igények minimalizálása érdekében, kompakt kialakításuk pedig megkönnyíti a beszerelést/szerelést a szabványos elektromos kiütésekbe. Válasszon az alumínium házas hűtők széles kínálatából, amelyek 1/8 és 1/4 hüvelykes levegőbemeneti méretben kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?