Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EXAIR 4330 Vortex Tube 30 Cfm 2000 Btuh Nema 12 | AD8NFP 4LCL4

EXAIR 4330 Vortex Tube 30 Cfm 2000 Btuh Nema 12

Raktáron
Tétel: AD8NFP Típus: 4330Kereszthivatkozás: 4LCL4
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
€1,320.46 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVortex Csőházhűtő
Légbevezető1/4 "(M) NPT
AnyagRozsdamentes acél, alumínium
Max. dBA74
Szerelő furat mérete1.13 "
Szerelő menet3/4 "NPS
Dia kívül.1.34 "
Teljes hossz8"
nyomás tartomány80-120 psi
Hőmérséklet Értékelés125 fok F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.0475
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)26.42
Hajószélesség (cm)26.42
HS-kód8418690180
Származási országUS

Termék részletek:

    • BtuH @ 100 psi (2000)
    • CFM @ 100 psi (30)

Termékváltozatok

TermékekModellLégbevezetőMax. dBASzerelő furat méreteDia kívül.Teljes hosszÁr
EXAIR 4308 Vortex Tube 8 Cfm 550 Btuh Nema 12 | AD8NFH 4LCK7 43081/8 "(M) NPT670.88 "1.17 "5.2 "€1,189.61
EXAIR 4315 Vortex Tube 15 Cfm 1000 Btuh Nema 12 | AD8NFL 4LCL1 43151/4 "(M) NPT731.13 "1.34 "8"€1,320.46
EXAIR 4335 Vortex Tube 35 Cfm 2500 Btuh Nema 12 | AD8NFT 4LCL7 43351/4 "(M) NPT781.13 "1.34 "8"€1,281.23

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EXAIR 4330 Vortex Tube 30 Cfm 2000 Btuh Nema 12
€1,320.46 /Mértékegység