EXAIR NEMA 12 szekrényhűtő termosztáttal, 9.75 hüvelyk


Szűrő
Amperek @ 120V: 3.0 , Csapágyak: Ball & Roller , Anyaga: Rozsdamentes acél, alumínium , Nyomástartomány: 80-120 psi , Szerszám hossza: 9.75
StílusModellLégbevezetőMax. dBASzerelő furat méreteDia kívül.Teljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
A
4330
1/4 "(M) NPT741.13 "1.34 "8"€1,272.76
A
4315
1/4 "(M) NPT731.13 "1.34 "8"€1,272.76
A
4335
1/4 "(M) NPT781.13 "1.34 "8"€1,234.58
A
4308
1/8 "(M) NPT670.88 "1.17 "5.2 "€1,145.93

NEMA 12 szekrényhűtő termosztáttal, 9.75 hüvelyk

Az Exair vortex csöves meghajtású szekrényhűtők a sűrített levegőt hideg levegővé alakítják mozgó alkatrészek vagy CFC-k nélkül, ezáltal megóvják a házat a túlmelegedéstől és a belső alkatrészek károsodásától. Ezek az egységek olyan termosztát vezérlőrendszerekkel rendelkeznek, amelyek automatikus be-/kikapcsoló mechanizmussal rendelkeznek, hogy levegőt takarítsanak meg, amikor a belső hőmérséklet megközelíti a kritikus szintet. A NEMA 12 kompakt burkolatú hűtők percek alatt felszerelhetők az előre fúrt elektromos kivágásokon keresztül, és megtartják a NEMA besorolást a szennyeződés-, por- és olajállóság tekintetében. Szűrő nélküli kialakításuk az eltömődési problémák kiküszöbölésére szolgál, és megfelelnek az UL és CE szabványoknak. Válasszon a 67, 73, 74 és 78 dBA (maximális) zajszinttel elérhető vortex csöves tokozású hűtők egy sorából.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?