Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EXAIR 4308 Vortex Tube 8 Cfm 550 Btuh Nema 12 | AD8NFH 4LCK7

EXAIR 4308 Vortex Tube 8 Cfm 550 Btuh Nema 12

Raktáron
Tétel: AD8NFH Típus: 4308Kereszthivatkozás: 4LCK7
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
€1,189.61 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVortex Csőházhűtő
Légbevezető1/8 "(M) NPT
Amperek @ 120V3.0
CsapágyakBall & Roller
Zsinór8-Ft. 2-Kond.
AnyagRozsdamentes acél, alumínium
Max. dBA67
Min. Vágja le a sugarat0
Szerelő furat mérete0.88 "
Szerelő menet1/2 "NPS
Nincs terhelési löket / perc2100
Dia kívül.1.17 "
Teljes hossz5.2 "
nyomás tartomány80-120 psi
Rozsdamentes acél kapacitás18
Acél kapacitás16
Hőmérséklet Értékelés125 fok F
Szerszám hossza9.75

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.7325
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)26.42
Hajószélesség (cm)26.42
HS-kód8424209000
Származási országUS

Termék részletek:

    • BtuH @ 100 psi (550)
    • CFM @ 100 psi (8)

Termékváltozatok

TermékekModellLégbevezetőMax. dBASzerelő furat méreteDia kívül.Teljes hosszÁr
EXAIR 4315 Vortex Tube 15 Cfm 1000 Btuh Nema 12 | AD8NFL 4LCL1 43151/4 "(M) NPT731.13 "1.34 "8"€1,320.46
EXAIR 4330 Vortex Tube 30 Cfm 2000 Btuh Nema 12 | AD8NFP 4LCL4 43301/4 "(M) NPT741.13 "1.34 "8"€1,320.46
EXAIR 4335 Vortex Tube 35 Cfm 2500 Btuh Nema 12 | AD8NFT 4LCL7 43351/4 "(M) NPT781.13 "1.34 "8"€1,281.23

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EXAIR 4308 Vortex Tube 8 Cfm 550 Btuh Nema 12
€1,189.61 /Mértékegység