Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EXAIR 4830SS örvénycső 30 Cfm 2000 Btuh Nema 4x | AD8NFR 4LCL6

EXAIR 4830SS Vortex Tube 30 Cfm 2000 Btuh Nema 4x

Raktáron
Tétel: AD8NFR Modell: 4830SSKereszthivatkozás: 4LCL6
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
€2,152.40 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVortex Csőházhűtő
Légbevezető1/4 "(F) NPT
AnyagRozsdamentes acél
Max. dBA80
Szerelő furat mérete1.94 "
Szerelő menet1 1/2 "NPS
Dia kívül.2.5 "
Teljes hossz7.25 "
nyomás tartomány80-120 psi
Hőmérséklet Értékelés125 fok F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.5
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)26.42
Hajószélesség (cm)26.42
HS-kód8418690180
Származási országUS

Termék részletek:

    • BtuH @ 100 psi (2000)
    • CFM @ 100 psi (30)

Termékváltozatok

TermékekModellLégbevezetőMax. dBASzerelő furat méreteDia kívül.Teljes hosszÁr
EXAIR 4808SS örvénycső 8 Cfm 550 Btuh Nema 4x | AD8NFK 4LCK9 4808SS1/8 "(F) NPT671.25 "1.75 "4.97 "€2,039.87
EXAIR 4815SS örvénycső 15 Cfm 1000 Btuh Nema 4x | AD8NFN 4LCL3 4815SS1/4 "(F) NPT731.94 "2.5 "7.25 "€2,167.99
EXAIR 4835SS örvénycső 35 Cfm 2500 Btuh Nema 4x | AD8NFV 4LCL9 4835SS1/4 "(F) NPT821.94 "2.5 "7.25 "€2,038.69

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EXAIR 4830SS Vortex Tube 30 Cfm 2000 Btuh Nema 4x
€2,152.40 /Mértékegység