EXAIR Szekrény hűtőrendszerek


Szűrő
Anyag: Rozsdamentes acél , Nyomástartomány: 80-120 psi
StílusModellLégbevezetőMax. dBASzerelő furat méreteDia kívül.Teljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
A
4835SS
1/4 "(F) NPT821.94 "2.5 "7.25 "€1,966.42
A
4815SS
1/4 "(F) NPT731.94 "2.5 "7.25 "€2,089.38
A
4830SS
1/4 "(F) NPT801.94 "2.5 "7.25 "€2,074.35
A
4808SS
1/8 "(F) NPT671.25 "1.75 "4.97 "€1,965.40

Szekrény hűtőrendszerek

Az Exair vortex hűtők ideálisak a páratartalom és a hőmérséklet-ingadozás szabályozására az elektronikus vezérlőpaneleken, amelyeket a környezeti feltételek és az évszakos változások okoznak. Szabályozzák a vonali vezérlőszekrények, programozható vezérlők, relépanelek, számítógépes szekrények, CNC rendszerek és CCTV kamerák hőmérsékletét. Ezek az UL-listás szekrényhűtők nem tartalmaznak mozgó alkatrészeket a kopás, a zajszint és a karbantartási követelmények minimalizálása érdekében, valamint kompakt kialakítással és rozsdamentes acél konstrukcióval rendelkeznek, hogy ellenálljanak az oxidációnak és a kopásnak kopásálló környezetben. Válasszon ezeknek az SS-szekrényes hűtők széles választékából, amelyek 1/8 és 1/4 hüvelykes levegőbemeneti méretben kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?