Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EXAIR 4830 Vortex Tube 30 Cfm 2000 Btuh Nema 4 | AD8NFQ 4LCL5

EXAIR 4830 Vortex Tube 30 Cfm 2000 Btuh Nema 4

Raktáron
Tétel: AD8NFQ Típus: 4830Kereszthivatkozás: 4LCL5
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
€1,396.13 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVortex Csőházhűtő
Légbevezető1/4 "(F) NPT
AnyagAlumínium
Max. dBA80
Szerelő furat mérete1.94 "
Szerelő menet1 1/2 "NPS
Dia kívül.2.5 "
Teljes hossz7.25 "
nyomás tartomány80-120 psi
Hőmérséklet Értékelés125 fok F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.8125
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)26.42
Hajószélesség (cm)26.42
HS-kód8418690180
Származási országUS

Termék részletek:

    • BtuH @ 100 psi (2000)
    • CFM @ 100 psi (30)

Termékváltozatok

TermékekModellLégbevezetőMax. dBASzerelő furat méreteDia kívül.Teljes hosszÁr
EXAIR 4808 Vortex Tube 8 Cfm 550 Btuh Nema 4 | AD8NFJ 4LCK8 48081/8 "(F) NPT671.25 "1.75 "4.97 "€1,389.08
EXAIR 4815 Vortex Tube 15 Cfm 1000 Btuh Nema 4 | AD8NFM 4LCL2 48151/4 "(F) NPT731.94 "2.5 "7.25 "€1,350.32
EXAIR 4835 Vortex Tube 35 Cfm 2500 Btuh Nema 4 | AD8NFU 4LCL8 48351/4 "(F) NPT821.94 "2.5 "7.25 "€1,373.37

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EXAIR 4830 Vortex Tube 30 Cfm 2000 Btuh Nema 4
€1,396.13 /Mértékegység