SQUARE D Nyitott teljesítményrelé


Szűrő
Kapcsolati erősítő értékelése (ellenálló): 40A @ 277 VAC , Kapcsolattartó anyag: Ezüst ón-oxid , Elektromos kapcsolat: Csavaros szorító , zöld minősítés vagy egyéb elismerés: RoHS megfelelő , Hz: 50/60 , Beépítési: Bizottság
StílusModellTekercs VoltKapcsolatfelvételMéretekHP @ 120VHP @ 240VPólusok számaPinsÁr (ÁFA nélkül)
A
8501CDO21V60
110 VDCSPST-NO1.98 "H, 2.50" NY, 2.49 "DNem értékeltNem értékelt14€294.55
B
8501CO16V20
120 VACDPDT2.31 "H, 2.50" NY, 3.13 "D2228€280.10
C
8501CO15V20
120 VACSPDT2.06 "H, 2.50" NY, 2.49 "D2215€249.62
D
8501CO6V20
120 VACSPST-NO1.98 "H, 2.50" NY, 2.49 "D2214€130.86
E
8501CO7V20
120 VACDPST-NEM1.95 "H, 2.50" NY, 2.49 "D2226€204.07
E
8501CO7V24
240 VACDPST-NEM1.95 "H, 2.50" NY, 2.49 "D2226€204.07
D
8501CO6V04
277 VACSPST-NO1.98 "H, 2.50" NY, 2.49 "D2214€130.86
D
8501CO6V29
480 VACSPST-NO1.98 "H, 2.50" NY, 2.49 "D2214€130.86
B
8501CO16V29
480 VACDPDT2.31 "H, 2.50" NY, 3.13 "D2228€280.10

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?