PARKER Teherautó tekercsek


Szűrő
Csatlakozás mérete: 1 / 2 " , Max. Munkahelyi nyomás: 150 psi , Behúzott hossz: 10 " , Stílus: 1/2 "szelep , Temp. Hatótávolság: -40 foktól 200 fokig F , A cső anyaga: Nejlon
StílusModellszínekHosszAnyagMin. Működési hőmérsékletDia kívül.Cső kívül Dia.típusÁr (ÁFA nélkül)
A
751641
Kék és piros12 láb.Traktor és pótkocsi tekercselt nylon-57 ° C1 / 2 "1 / 2 "B€230.66
A
731522
Kék és piros15 láb.Traktor és pótkocsi tekercselt nylon-57 ° C1 / 2 "1 / 2 "B€306.81
B
811537
Szürke4.5 láb.Nejlon-40 ° C1 / 4 "1 / 4 "A típusú, 5. kerék€52.88

Teherautó tekercsek

Parker teherautó tekercsek rögzítik a vészvonalat és a szervizvezetéket a traktor és a pótkocsi között. Ezek a nagy teherbírású, bevonatos rugóvédők rozsdaállóak, kiváló védelmet nyújtanak, és színkóddal vannak ellátva a hibamentes rögzítéshez. Beszerelésre kész berendezésként szállítjuk, vágási vagy összeszerelési igény nélkül. Válasszon a teherautó-tekercsek széles választékából, amelyek 4.5, 12 és 15 hüvelykes hosszúságban kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?