Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 811537 teherautó tekercs, 1/4 hüvelykes cső külső átmérője | AF2KXK 6UTE9

PARKER 811537 teherautó tekercs, 1/4 hüvelykes cső külső átmérője

Raktáron
Tétel: AF2KXK Típus: 811537Kereszthivatkozás: 6UTE9

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€58.44 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTekercs
színekSzürke
Tömlő színeEzüst
Hossz4.5 láb.
AnyagNejlon
Max. Működési hőmérséklet93 ° C
Min. Működési hőmérséklet-40 ° C
Dia kívül.1 / 4 "
Behúzott hossz10 "
CsőanyagNejlon
Cső kívül Dia.1 / 4 "
típusA típusú, 5. kerék
Munkahossz74 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2115
Hajó magassága (cm)11.94
Hajó hossza (cm)20.83
Hajószélesség (cm)16.51
HS-kód8708998105
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellszínekHosszAnyagMin. Működési hőmérsékletDia kívül.Cső kívül Dia.típusÁr
PARKER 751641 teherautó tekercs, 1/2 hüvelykes cső külső átmérője, 12 láb munkahossz | AF2KXL 6UTF0 751641Kék és piros12 láb.Traktor és pótkocsi tekercselt nylon-57 ° C1 / 2 "1 / 2 "B€254.87
PARKER 731522 teherautó tekercs, 1/2 hüvelykes cső külső átmérője, 15 láb munkahossz | AF2KXM 6UTF1 731522Kék és piros15 láb.Traktor és pótkocsi tekercselt nylon-57 ° C1 / 2 "1 / 2 "B€339.03

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 811537 teherautó tekercs, 1/4 hüvelykes cső külső átmérője
€58.44 /Mértékegység