PARKER 731522 teherautó tekercs, 1/2 hüvelykes cső külső átmérője, 15 láb munkahossz | AF2KXM 6UTF1

PARKER 731522 teherautó-tekercs, 1/2 hüvelykes cső külső átmérője, 15 láb munkahossz

Raktáron
Tétel: AF2KXM Típus: 731522Kereszthivatkozás: 6UTF1

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€339.03 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTekercs
színekKék és piros
Csatlakozás mérete1 / 2 "
Tömlő színePiros / fekete
Hossz15 láb.
AnyagTraktor és pótkocsi tekercselt nylon
Max. Működési hőmérséklet93 ° C
Max. Munkahelyi nyomás150 psi
Min. Működési hőmérséklet-57 ° C
Dia kívül.1 / 2 "
Stílus1/2 "szelep
Temp. Hatótávolság-40 foktól 200 fokig F
CsőanyagNejlon
Cső kívül Dia.1 / 2 "
típusB
Munkahossz15 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.9655
Hajó magassága (cm)15.49
Hajó hossza (cm)55.12
Hajószélesség (cm)55.12
HS-kód8708998105
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellszínekHosszAnyagMin. Működési hőmérsékletDia kívül.Cső kívül Dia.típusÁr
PARKER 811537 teherautó tekercs, 1/4 hüvelykes cső külső átmérője | AF2KXK 6UTE9 811537Szürke4.5 láb.Nejlon-40 ° C1 / 4 "1 / 4 "A típusú, 5. kerék€58.44
PARKER 751641 teherautó tekercs, 1/2 hüvelykes cső külső átmérője, 12 láb munkahossz | AF2KXL 6UTF0 751641Kék és piros12 láb.Traktor és pótkocsi tekercselt nylon-57 ° C1 / 2 "1 / 2 "B€254.87

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 731522 teherautó-tekercs, 1/2 hüvelykes cső külső átmérője, 15 láb munkahossz
€339.03 /Mértékegység