Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 751641 teherautó tekercs, 1/2 hüvelykes cső külső átmérője, 12 láb munkahossz | AF2KXL 6UTF0

PARKER 751641 teherautó-tekercs, 1/2 hüvelykes cső külső átmérője, 12 láb munkahossz

Raktáron
Tétel: AF2KXL Típus: 751641Kereszthivatkozás: 6UTF0

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€254.87 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTekercs
színekKék és piros
Csatlakozás mérete1 / 2 "
Tömlő színePiros / fekete
Hossz12 láb.
AnyagTraktor és pótkocsi tekercselt nylon
Max. Működési hőmérséklet93 ° C
Max. Munkahelyi nyomás150 psi
Min. Működési hőmérséklet-57 ° C
Dia kívül.1 / 2 "
Stílus1/2 "szelep
Temp. Hatótávolság-40 foktól 200 fokig F
CsőanyagNejlon
Cső kívül Dia.1 / 2 "
típusB
Munkahossz12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.665
Hajó magassága (cm)35.81
Hajó hossza (cm)35.31
Hajószélesség (cm)13.97
HS-kód8708998105
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellszínekHosszAnyagMin. Működési hőmérsékletDia kívül.Cső kívül Dia.típusÁr
PARKER 811537 teherautó tekercs, 1/4 hüvelykes cső külső átmérője | AF2KXK 6UTE9 811537Szürke4.5 láb.Nejlon-40 ° C1 / 4 "1 / 4 "A típusú, 5. kerék€58.44
PARKER 731522 teherautó tekercs, 1/2 hüvelykes cső külső átmérője, 15 láb munkahossz | AF2KXM 6UTF1 731522Kék és piros15 láb.Traktor és pótkocsi tekercselt nylon-57 ° C1 / 2 "1 / 2 "B€339.03

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 751641 teherautó-tekercs, 1/2 hüvelykes cső külső átmérője, 12 láb munkahossz
€254.87 /Mértékegység