CALBRITE U-csavarok

Used to mount and secure stainless and PVC coated conduits. Made of type 316 stainless steel with standard Brite finish for increased corrosion resistance and aesthetic appearance. Available in thread sizes of 1/2, 1/4 and 3/8 inches complying with UL and ASTM approved standards

Szűrő

CALBRITE -

U-csavarok

StílusModellCsőmérethezBelső hosszaBelső szélességTeljes hosszMenet hosszaMenetméretÁr (ÁFA nélkül)
AS61000UB001"2.75 "1 9 / 64 "3 45 / 64 "2.5 "1 / 4 "€24.12
BS61500UB001.5 "3"2"4.25 "2.5 "3 / 8 "€45.58
AS61200UB001.25 "3"1.75 "4"2.5 "3 / 8 "€34.14
BS60500UB001 / 2 "2.75 "61 / 64 "3.5 "1.25 "1 / 4 "€22.52
CS62000UB002"3.25 "2 29 / 64 "4.125 "2.5 "3 / 8 "€62.10
CS62500UB002.5 "3.75 "3"5.75 "2.5 "1 / 2 "€107.79
DS63000UB003"4"3 21 / 32 "6.25 "3"1 / 2 "€123.21
AS60700UB003 / 4 "2.5 "1.25 "3.5 "1.25 "1 / 4 "€23.46
DS64000UB004"4.75 "4.5 "6.75 "3"1 / 2 "€211.51

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?