Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CALBRITE S61000UB00 U-csavar, standard, 316 rozsdamentes acél, 1/4 menetméret, 1 hüvelykes cső | AH6YDN 36LM66

CALBRITE S61000UB00 U-csavar, normál, 316 rozsdamentes acél, 1/4 menetméret, 1 hüvelykes cső

Raktáron
Cikkszám: AH6YDN Típus: S61000UB00Kereszthivatkozás: 36LM66

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€24.13 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételU-csavar
befejezPolírozott Brite
Csőmérethez1"
Belső hossza2.75 "
Belső szélesség1 9 / 64 "
Anyag316 Stainless Steel
Teljes hossz3 45 / 64 "
Menet hossza2.5 "
Menetméret1 / 4 "
típusStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0495
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)14.48
Hajószélesség (cm)5.59
Származási országUS

Termék részletek:

    • Jellemzők: UL és ASTM F593 szabványok

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CALBRITE S61000UB00 U-csavar, normál, 316 rozsdamentes acél, 1/4 menetméret, 1 hüvelykes cső
€24.13 /Mértékegység