Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CALBRITE S61500UB00 U-csavar, standard, 316 rozsdamentes acél, 3/8 X 1-1/2 hüvelykes cső | AH6YDQ ​​36LM68

CALBRITE S61500UB00 U-csavar, normál, 316 rozsdamentes acél, 3/8 x 1-1/2 hüvelykes cső

Raktáron
Tétel: AH6YDQ Típus: S61500UB00Kereszthivatkozás: 36LM68
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
€45.58 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételU-csavar
befejezPolírozott Brite
Csőmérethez1.5 "
Belső hossza3"
Belső szélesség2"
Anyag316 Stainless Steel
Teljes hossz4.25 "
Menet hossza2.5 "
Menetméret3 / 8 "
típusStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1215
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)11.18
Hajószélesség (cm)8.13
Származási országUS

Termék részletek:

    • Jellemzők: UL és ASTM F593 szabványok

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CALBRITE S61500UB00 U-csavar, normál, 316 rozsdamentes acél, 3/8 x 1-1/2 hüvelykes cső
€45.58 /Mértékegység