Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CALBRITE S60700UB00 U-csavar, standard, 316 rozsdamentes acél, 1/4 menetméret, 3/4 hüvelykes cső | AH6YDM 36LM65

CALBRITE S60700UB00 U-csavar, normál, 316 rozsdamentes acél, 1/4 menetméret, 3/4 hüvelykes cső

Raktáron
Tétel: AH6YDM Típus: S60700UB00Kereszthivatkozás: 36LM65
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
€23.46 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételU-csavar
befejezPolírozott Brite
Csőmérethez3 / 4 "
Belső hossza2.5 "
Belső szélesség1.25 "
Anyag316 Stainless Steel
Teljes hossz3.5 "
Menet hossza1.25 "
Menetméret1 / 4 "
típusStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0495
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)5.08
Származási országUS

Termék részletek:

    • Jellemzők: UL és ASTM F593 szabványok

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CALBRITE S60700UB00 U-csavar, normál, 316 rozsdamentes acél, 1/4 menetméret, 3/4 hüvelykes cső
€23.46 /Mértékegység