Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CALBRITE S63000UB00 U-csavar, standard, 316 rozsdamentes acél, 1/2 menetméret, 3 hüvelykes cső | AH6YDU 36LM71

CALBRITE S63000UB00 U-csavar, normál, 316 rozsdamentes acél, 1/2 menetméret, 3 hüvelykes cső

Raktáron
Tétel: AH6YDU Típus: S63000UB00Kereszthivatkozás: 36LM71
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
€123.20 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételU-csavar
befejezPolírozott Brite
Csőmérethez3"
Belső hossza4"
Belső szélesség3 21 / 32 "
Anyag316 Stainless Steel
Teljes hossz6.25 "
Menet hossza3"
Menetméret1 / 2 "
típusStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.324
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)16.26
Hajószélesség (cm)12.45
Származási országUS

Termék részletek:

    • Jellemzők: UL és ASTM F593 szabványok

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CALBRITE S63000UB00 U-csavar, normál, 316 rozsdamentes acél, 1/2 menetméret, 3 hüvelykes cső
€123.20 /Mértékegység