IDEAL Férfi / nő előtét


Szűrő
Szín: narancs , Színkód: narancs , Kapcsolat típus: Belökni , Max. Hőmérséklet: 221 fok F , Max. Feszültség: 600V
StílusModellCsatlakozó anyagSzigetelés típusaFérfi nőPortok számaTeljes hosszVezetéktartományVezetékméretPkg. Menny.Ár (ÁFA nélkül)
A
30-102
RézötvözetNejlonFérfi nő21.4 "18–12 AWG szilárd, 14–12 AWG sodrott18 - 12 AWG1000€2,105.44
B
30-102X
RézötvözetNejlonFérfi nő21.4 "18–12 AWG szilárd, 14–12 AWG sodrott18 - 12 AWG1000€2,387.27
C
30-372
RézötvözetNejlonFérfi nő21.4 "18–12 AWG szilárd, 14–12 AWG sodrott18 - 12 AWG25€84.03
C
30-382J
RézötvözetNejlonFérfi nő21.4 "18–12 AWG szilárd, 14–12 AWG sodrott18 - 12 AWG75€199.36
C
30-352J
RézötvözetNejlonFérfi nő21.4 "18–12 AWG szilárd, 14–12 AWG sodrott18 - 12 AWG150€310.81
D
30-103X
RézötvözetNejlonFérfi nő31.4 "18–12 AWG szilárd, 14–12 AWG sodrott18 - 12 AWG1000€3,904.95
E
30-082
Ónozott sárgarézPolikarbonát2 férfi / 2 nő21.58 "18 AWG szilárd18 AWG100€150.43
F
30-383X
Ónozott sárgarézPolikarbonát3 férfi / 3 nő31.5 "18–12 AWG szilárd, 14–12 AWG sodrott18 - 12 AWG20€105.61
F
30-353XJ
Ónozott sárgarézPolikarbonát3 férfi / 3 nő31.5 "18–12 AWG szilárd, 14–12 AWG sodrott18 - 12 AWG100€414.15
G
30-083
Ónozott sárgarézPolikarbonát3 férfi / 3 nő31.58 "18 AWG szilárd18 AWG100€309.40

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?