Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ENERPAC CSM1071 henger menetes 2590 Lb 0.28 hüvelykes löket | AE6TCK 5UWT2

ENERPAC CSM1071 henger menetes 2590 Lb 0.28 hüvelyk löket

Raktáron
Tétel: AE6TCK Modell: CSM1071Kereszthivatkozás: 5UWT2

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€522.62 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus munkahenger
Henger hatékony terület előrelépés0.5 négyzetméter.
Henger visszatérő típusaEgyszereplős, tavaszi visszatérés
A méret2.15 "
B mérete1.87 "
C. mérete1.65 "
Méret C11.14 "
D dimenzió1"-12 UN
D1 méret0.94 "
E méret0.47 "
Méret E10.43 "
F méret1.25 "
F1 méret0.35 "
J dimenzió0.59 "
K méret1/3"-24 UN
P méret0.22 "
T méret0.32 "
AnyagAcél
Max. Hengerűrtartalom növelése2590 lbs.
Max. Üzemi nyomás5000 psi
Olajkapacitás előrelépés0.14 cu. ban ben.
Dugattyú típusaSzilárd
ütés0.28 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3105
Hajó magassága (cm)9.4
Hajó hossza (cm)11.68
Hajószélesség (cm)11.94
HS-kód8412210030
Származási országUS

Termék részletek:

    • Kapacitás @ 5000 PSI (2590 font)
    • Tényleges területnyomás (0.50 négyzetméter)
    • Dugattyú menet (5/16"-24 UN)

Termékváltozatok

TermékekModellE méretHenger hatékony terület előrelépésA méretMéret E1F méretF1 méretJ dimenzióP méretÁr
ENERPAC CSM271 henger menetes 380 Lb 0.28 hüvelyk löket | AE6TCF 5UWR8 CSM2710.19 "0.08 négyzetméter.1.61 "-0.75 "-0.48 "-€271.26
ENERPAC CSM2131 henger menetes 380 Lb 0.51 hüvelyk löket | AE6TCG 5UWR9 CSM21310.19 "0.08 négyzetméter.2.22 "-0.75 "-0.47 "-€292.41
ENERPAC CSM571 henger menetes 1190 Lb 0.28 hüvelykes löket | AE6TCH 5UWT0 CSM5710.31 "0.24 négyzetméter.2.02 "0.27 "1.06 "0.25 "0.55 "0.16 "€324.39
ENERPAC CSM5131 henger menetes 1190 Lb 0.51 hüvelyk löket | AE6TCJ 5UWT1 CSM51310.31 "0.24 négyzetméter.2.58 "0.27 "1.06 "0.25 "0.55 "0.16 "€355.80
ENERPAC CSM10131 henger menetes 2590 Lb 0.51 hüvelyk löket | AE6TCL 5UWT3 CSM101310.47 "0.5 négyzetméter.2.56 "0.43 "1.25 "0.35 "0.59 "0.22 "€355.90

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ENERPAC CSM1071 henger menetes 2590 Lb 0.28 hüvelyk löket
€522.62 /Mértékegység