Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ENERPAC CSM2131 henger menetes 380 Lb 0.51 hüvelyk löket | AE6TCG 5UWR9

ENERPAC CSM2131 henger menetes 380 Lb 0.51 hüvelyk löket

Raktáron
Tétel: AE6TCG Modell: CSM2131Kereszthivatkozás: 5UWR9
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
€227.49 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus munkahenger
Henger hatékony terület előrelépés0.08 négyzetméter.
Henger visszatérő típusaEgyszereplős, tavaszi visszatérés
A méret2.22 "
B mérete1.71 "
Méret C11.4 "
D dimenzió4/7"-18 UN
D1 méret0.47 "
E méret0.19 "
F méret0.75 "
J dimenzió0.47 "
K méret#6-32 ENSZ
T méret0.19 "
AnyagAcél
Max. Hengerűrtartalom növelése380 lbs.
Max. Üzemi nyomás5000 psi
Olajkapacitás előrelépés0.04 cu. ban ben.
Dugattyú típusaSzilárd
ütés0.51 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2
Hajó magassága (cm)9.14
Hajó hossza (cm)11.94
Hajószélesség (cm)11.68
HS-kód8412210030
Származási országUS

Termék részletek:

    • Kapacitás @ 5000 PSI (380 font)
    • Tényleges területnyomás (0.08 négyzetméter)
    • Dugattyú menet (# 6-32 UN)

Termékváltozatok

TermékekModellE méretHenger hatékony terület előrelépésA méretMéret E1F méretF1 méretJ dimenzióP méretÁr
ENERPAC CSM271 henger menetes 380 Lb 0.28 hüvelyk löket | AE6TCF 5UWR8 CSM2710.19 "0.08 négyzetméter.1.61 "-0.75 "-0.48 "-€272.55
ENERPAC CSM571 henger menetes 1190 Lb 0.28 hüvelykes löket | AE6TCH 5UWT0 CSM5710.31 "0.24 négyzetméter.2.02 "0.27 "1.06 "0.25 "0.55 "0.16 "€333.33
ENERPAC CSM5131 henger menetes 1190 Lb 0.51 hüvelyk löket | AE6TCJ 5UWT1 CSM51310.31 "0.24 négyzetméter.2.58 "0.27 "1.06 "0.25 "0.55 "0.16 "€366.68
ENERPAC CSM1071 henger menetes 2590 Lb 0.28 hüvelykes löket | AE6TCK 5UWT2 CSM10710.47 "0.5 négyzetméter.2.15 "0.43 "1.25 "0.35 "0.59 "0.22 "€373.37
ENERPAC CSM10131 henger menetes 2590 Lb 0.51 hüvelyk löket | AE6TCL 5UWT3 CSM101310.47 "0.5 négyzetméter.2.56 "0.43 "1.25 "0.35 "0.59 "0.22 "€355.80

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ENERPAC CSM2131 henger menetes 380 Lb 0.51 hüvelyk löket
€227.49 /Mértékegység