Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ENERPAC CST40131 henger menetes 8800 Lb 0.51 hüvelyk löket | AE6TCD 5UWR6

ENERPAC CST40131 henger menetes 8800 Lb 0.51 hüvelyk löket

Raktáron
Tétel: AE6TCD Modell: CST40131Kereszthivatkozás: 5UWR6

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€506.34 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus munkahenger
Henger hatékony terület előrelépés1.76 négyzetméter.
Henger visszatérő típusaEgyszereplős, tavaszi visszatérés
A méret3.52 "
B mérete2.94 "
C. mérete2.7 "
Méret C10.43 "
D dimenzió1 7/8"-16 UN
D1 méret1.79 "
E méret0.78 "
Méret E10.75 "
F méret1.63 "
K méret1/2 "-13 UNC
P méret0.31 "
S méret0.67 "
T méret0.47 "
AnyagAcél
Max. Hengerűrtartalom növelése8800 lbs.
Max. Üzemi nyomás5000 psi
Olajkapacitás előrelépés0.9 cu. ban ben.
Dugattyú típusaSzilárd
ütés0.58 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.8843
Hajó magassága (cm)9.4
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)11.68
HS-kód8412210030
Származási országUS

Termék részletek:

    • Kapacitás @ 5000 PSI (8800 font)
    • Tényleges területnyomás (1.76 négyzetméter)
    • Dugattyú menet (1/2"-13 UN)

Termékváltozatok

TermékekModellE méretHenger hatékony terület előrelépésA méretMéret E1F méretP méretS méretT méretÁr
ENERPAC CST271 henger menetes 380 font 0.28 hüvelykes löket | AE6TBR 5UWP5 CST271--------€286.25
ENERPAC CST2131 henger menetes 380 Lb 0.51 hüvelyk löket | AE6TBT 5UWP6 CST2131--------€310.51
ENERPAC CST471 henger menetes 980 Lb 0.28 hüvelyk löket | AE6TBU 5UWP7 CST471--------€263.30
ENERPAC CST4131 Menetes 980 Lb 0.51 hüvelykes menet | AE6TBV 5UWP8 CST41310.27 "0.2 négyzetméter.2.71 "-0.62 "0.16 "0.25 "0.28 "€326.41
ENERPAC CST971 henger menetes 1950 Lb 0.28 hüvelykes löket | AE6TBW 5UWP9 CST9710.39 "0.39 négyzetméter.2.54 "-0.79 "0.15 "0.32 "0.39 "€418.60
ENERPAC CST9131 Menetes menetes 1950 Lb 0.51 hüvelykes löket | AE6TBX 5UWR0 CST91310.39 "0.39 négyzetméter.3.02 "-0.79 "0.15 "0.32 "0.39 "€364.29
ENERPAC CST9251 Menetes menetes 1950 Lb 0.98 hüvelykes löket | AE6TBY 5UWR1 CST92510.39 "0.39 négyzetméter.4.46 "-0.79 "0.15 "0.32 "0.39 "€381.85

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ENERPAC CST40131 henger menetes 8800 Lb 0.51 hüvelyk löket
€506.34 /Mértékegység