Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ENERPAC CDT18251 henger menetes 3900 Lbs 98 hüvelykes löket | AE6TCN 5UWT5

ENERPAC CDT18251 henger menetes 3900 font 98 hüvelykes löket

Raktáron
Tétel: AE6TCN Típus: CDT18251Kereszthivatkozás: 5UWT5
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
€575.29 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus munkahenger
Henger hatékony terület előrelépés0.77 négyzetméter.
Henger hatásos terület visszahúzás0.46 négyzetméter.
Henger visszatérő típusaKettős hatású, hidraulikus visszatérő
A méret4.21 "
B mérete3.23 "
C. mérete2.97 "
Méret C10.63 "
D dimenzió1 7/8"-16 UN
D1 méret1.73 "
E méret0.63 "
Méret E10.59 "
F méret1.61 "
K méret1/3 "-24 UNF
L méret Visszahúzás0.53 "
M méret Kinyújt0.39 "
P méret0.26 "
S méret0.5 "
T méret0.47 "
AnyagAcél
Max. Hengerűrtartalom növelése3900 lbs.
Max. Hengerűrtartalom Visszahúzás2330 lbs.
Max. Üzemi nyomás5000 psi
Olajkapacitás előrelépés0.78 cu. ban ben.
Olajkapacitás visszahúzás0.46 cu. ban ben.
Dugattyú típusaSzilárd
ütés0.98 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.0305
Hajó magassága (cm)9.4
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód8412210030
Származási országUS

Termék részletek:

    • Kapacitás @ 5000 PSI (3900 font)
    • Hatásos területhúzás (0.46 négyzetméter)
    • Tényleges területnyomás (0.77 négyzetméter)
    • Olajkapacitás (0.46 kub.)
    • Dugattyú menet (5/16"-24 UN)

Termékváltozatok

TermékekModellD1 méretHenger hatékony terület előrelépésHenger hatásos terület visszahúzásE méretMéret E1F méretL méret VisszahúzásS méretÁr
ENERPAC CDT18131 henger menetes 3900 Lbs ,51 hüvelykes löket | AE6TCM 5UWT4 CDT181311.73 "0.77 négyzetméter.0.46 négyzetméter.0.63 "0.59 "1.61 "0.53 "0.5 "€518.70
ENERPAC CDT27151 henger menetes 6110 Lbs 59 hüvelyk löket | AE6TCP 5UWT6 CDT271512.02 "1.22 négyzetméter.0.82 négyzetméter.0.71 "0.67 "1.87 "0.65 "0.62 "€753.60
ENERPAC CDT27251 henger menetes 6110 Lbs 98 hüvelykes löket | AE6TCQ 5UWT7 CDT272512.02 "1.22 négyzetméter.0.82 négyzetméter.0.71 "0.67 "1.87 "0.65 "0.62 "€810.57

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ENERPAC CDT18251 henger menetes 3900 font 98 hüvelykes löket
€575.29 /Mértékegység