Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 10502cb kobalt lépcsős fúrókészlet 1/8-3/4 hüvelykes 3 db | AB9EHF 2CJR9

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 10502cb kobalt lépcsős fúrókészlet 1/8-3/4 hüvelykes 3 db

Raktáron
Tétel: AB9EHF Modell: 10502cbKereszthivatkozás: 2CJR9

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€289.00 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFúrófej készlet
Bit hossza2-3/4", 3-1/8"
befejezGőz-oxid
AnyagKobalt
Fuvolák száma1
Lyukméretek száma28
Darabszám3
Szárméret1/4 ", 3/8"
Szár típusaHex
tartomány1/8 "- 3/4"
Méreteket tartalmaz1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4"
Lépés vastagsága1/32 "és 1/16"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1575
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)20.07
Hajószélesség (cm)13.97
HS-kód8207506000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Almárka: IRWIN UNIBIT

Termékváltozatok

TermékekModelltartományBit hosszabefejezMéreteket tartalmazTételAnyagDarabszámSzárméretÁr
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 11103 lépcsőfúró készlet 3 m 7 furatméretek | AB6LPM 21Y395 111036 mm-től 18 mm-ig2 9 / 16 "Fényes7 furatméret (6 mm - 18 mm), 2 mm-es lépésekbenFúró bitNagy sebességű acél73 / 8 "€115.45
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 11104 lépcsőfúró készlet 4 m 10 furat méretek | AB6LPP 21Y397 111044 mm-től 22 mm-ig2.875 "Fényes10 furatméret (4 mm - 22 mm), 2 mm-es lépésekbenFúró bitNagy sebességű acél103 / 8 "€129.02
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 16104 Lépcsős fúrószár készlet, 4 mt 10 lyukméretek | AB6LPT 21Y402 161044 mm-től 22 mm-ig2.875 "Titán-nitrid10 furatméret (4 mm - 22 mm), 2 mm-es lépésekbenFúró bitNagy sebességű acél103 / 8 "€130.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 10502cb kobalt lépcsős fúrókészlet 1/8-3/4 hüvelykes 3 db
€289.00 /Mértékegység