Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MILWAUKEE 48-89-9221 Lépcsős fúrószár készlet Hss 1/8-7/8 hüvelyk, 3 részes | AF6JFE 19RK83

MILWAUKEE 48-89-9221 Lépcsős fúrószár készlet Hss 1/8-7/8 hüvelyk, 3 részes

Raktáron
Tétel: AF6JFE Modell: 48-89-9221Kereszthivatkozás: 19RK83
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
€127.05 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFúrófej készlet
Bit hossza3-7/64", 3-1/64", 3"
befejezFekete oxid
AnyagNagy sebességű acél
Fuvolák száma2
Lyukméretek száma31
Darabszám3
Szárméret1/4 ", 3/8"
Szár típusaKerek (3) lapokkal
tartomány1/8 "- 7/8"
Méreteket tartalmaz1/8 "- 1/2", 3/16 "- 1/2", 3/16 "- 7/8"
Lépés vastagsága5/32 ", 3/8"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.252
Hajó magassága (cm)22.86
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)20.32
HS-kód8207504060

Termékváltozatok

TermékekModellBit hosszaDarabszámSzár típusatartományMéreteket tartalmazÁr
MILWAUKEE 48-89-9224 Lépcsős fúrószár készlet dupla fuvola - 6 db-os csomag | AA8RWE 19RK85 48-89-92243-7/64", 3", 2-1/32", 2-13/64", 3-21/64", 2-61/64"63 Lapos1/8" to 1-3/8"1/8 "- 1/2", 3/16 "- 7/8", 3/8 "- 1/2", 7/8 ", 1/2" - 1 ", 7/8" - 1- 1/8 "€630.69
MILWAUKEE 48-89-9223 Lépcsős fúrószár készlet Hss 1/8-1-3/8 hüvelyk, 4 darab | AF6JFF 19RK84 48-89-92233-7/64", 3", 2-13/64", 3-7/64"4Kerek (3) lapokkal1/8" to 1-3/8"1/8 "- 1/2", 3/16 "- 7/8", 7/8 ", 7/8" - 1-3 / 8 "€301.75

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MILWAUKEE 48-89-9221 Lépcsős fúrószár készlet Hss 1/8-7/8 hüvelyk, 3 részes
€127.05 /Mértékegység