Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LENOX TOOLS 30929-VB30929 Lépcsős fúrókészlet GR0496448 GR0496450 GR0496453 GR0496454 | AC2NMA 2LML6

LENOX TOOLS 30929-VB30929 Lépcsős fúrókészlet GR0496448 GR0496450 GR0496453 GR0496454

Raktáron
Tétel: AC2NMA Modell: 30929-VB30929Kereszthivatkozás: 2LML6
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
€552.00 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFúrófej készlet
Bit hossza2-3/4", 3", 3-1/8"
befejezGőz-oxid
AnyagHSS
Fuvolák száma2
Lyukméretek száma28
Darabszám4
Szárméret1/4 x 3/8 "
Szár típusaHárom lapos
Méret1/8, 5/32,1/4, 5/16, 3/16, 7/32, 3/8, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 13/32, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 1-1/8, 1-7/32, 1-1/4, 1-3/8"
Méreteket tartalmaz1/8", 5/32",1/4", 5/16", 3/16", 7/32", 3/8", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 1-1/8", 1-7/32", 1-1/4", 1-3/8"
Lépés vastagsága1/32", 1/16", 1/4"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.621
Hajó magassága (cm)5.84
Hajó hossza (cm)27.69
Hajószélesség (cm)22.61
HS-kód8207506000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBit hosszaDarabszámMéretMéreteket tartalmazÁr
LENOX TOOLS 30889 Hss lépcsőfúró készlet 3 db | AE2HVR 4XL29 308892-3 / 4 ", 3"31/8 - 1/2 "1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4"€291.91

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LENOX TOOLS 30929-VB30929 Lépcsős fúrókészlet GR0496448 GR0496450 GR0496453 GR0496454
€552.00 /Mértékegység