Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 11103 lépcsőfúró készlet 3 m 7 furatméretek | AB6LPM 21Y395

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 11103 Lépcsős fúrószár készlet 3 m 7 lyukméret

Raktáron
Tétel: AB6LPM Típus: 11103Kereszthivatkozás: 21Y395
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
€113.80 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFúró bit
Bit hossza2 9 / 16 "
befejezFényes
AnyagNagy sebességű acél
Fuvolák száma1
Lyukméretek száma7
Darabszám7
Szárméret3 / 8 "
Szár típusaHex
Méret6 mm-től 18 mm-ig és 2 mm-ig
tartomány6 mm-től 18 mm-ig
Méreteket tartalmaz7 furatméret (6 mm - 18 mm), 2 mm-es lépésekben
Lépés vastagsága2 mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)2.79
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)7.11
HS-kód8202200030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModelltartományBit hosszabefejezMéreteket tartalmazTételAnyagDarabszámSzárméretÁr
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 11104 lépcsőfúró készlet 4 m 10 furat méretek | AB6LPP 21Y397 111044 mm-től 22 mm-ig2.875 "Fényes10 furatméret (4 mm - 22 mm), 2 mm-es lépésekbenFúró bitNagy sebességű acél103 / 8 "€117.36
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 16104 Lépcsős fúrószár készlet, 4 mt 10 lyukméretek | AB6LPT 21Y402 161044 mm-től 22 mm-ig2.875 "Titán-nitrid10 furatméret (4 mm - 22 mm), 2 mm-es lépésekbenFúró bitNagy sebességű acél103 / 8 "€130.81
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 10502cb kobalt lépcsős fúrókészlet 1/8-3/4 hüvelykes 3 db | AB9EHF 2CJR9 10502cb1/8 "- 3/4"2-3/4", 3-1/8"Gőz-oxid1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4"Fúrófej készletKobalt31/4 ", 3/8"€289.00

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 11103 Lépcsős fúrószár készlet 3 m 7 lyukméret
€113.80 /Mértékegység