Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MILWAUKEE 48-89-9224 Lépcsős fúrószár készlet dupla fuvola - 6 db-os csomag | AA8RWE 19RK85

MILWAUKEE 48-89-9224 Lépcsős fúrószár készlet dupla fuvola - 6 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AA8RWE Modell: 48-89-9224Kereszthivatkozás: 19RK85
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
€630.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFúrófej készlet
Bit hossza3-7/64", 3", 2-1/32", 2-13/64", 3-21/64", 2-61/64"
DesignDupla fuvola
befejezFekete oxid
AnyagNagy sebességű acél
Fuvolák száma2
Lyukméretek száma12, 12, 2, 1, 9, 2
Darabszám6
Pont szöge135 fok
Szárméret1/4 ", 3/8"
Szár típusa3 Lapos
Méret1/8 "- 1/2", 3/16 "- 7/8", 3/8 "- 1/2", 7/8 ", 1/2" - 1 ", 7/8" - 1- 1/8 "
tartomány1/8" to 1-3/8"
Méreteket tartalmaz1/8 "- 1/2", 3/16 "- 7/8", 3/8 "- 1/2", 7/8 ", 1/2" - 1 ", 7/8" - 1- 1/8 "
Lépés vastagsága1/8", 5/32", 3/16"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.612
Hajó magassága (cm)5.84
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)21.08
HS-kód8207502080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBit hosszaDarabszámSzár típusatartományMéreteket tartalmazÁr
MILWAUKEE 48-89-9221 Lépcsős fúrószár készlet Hss 1/8-7/8 hüvelyk, 3 részes | AF6JFE 19RK83 48-89-92213-7/64", 3-1/64", 3"3Kerek (3) lapokkal1/8 "- 7/8"1/8 "- 1/2", 3/16 "- 1/2", 3/16 "- 7/8"€127.05
MILWAUKEE 48-89-9223 Lépcsős fúrószár készlet Hss 1/8-1-3/8 hüvelyk, 4 darab | AF6JFF 19RK84 48-89-92233-7/64", 3", 2-13/64", 3-7/64"4Kerek (3) lapokkal1/8" to 1-3/8"1/8 "- 1/2", 3/16 "- 7/8", 7/8 ", 7/8" - 1-3 / 8 "€301.75

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MILWAUKEE 48-89-9224 Lépcsős fúrószár készlet dupla fuvola - 6 db-os csomag
€630.69 /Mértékegység