Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MILWAUKEE 48-89-9223 Lépcsős fúrószár készlet Hss 1/8-1-3/8 hüvelyk, 4 darab | AF6JFF 19RK84

MILWAUKEE 48-89-9223 Lépcsős fúrószár készlet Hss 1/8-1-3/8 hüvelyk, 4 darab

Raktáron
Tétel: AF6JFF Modell: 48-89-9223Kereszthivatkozás: 19RK84

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€301.75 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFúrófej készlet
Bit hossza3-7/64", 3", 2-13/64", 3-7/64"
befejezFekete oxid
AnyagNagy sebességű acél
Fuvolák száma2
Lyukméretek száma31
Darabszám4
Szárméret1/4 ", 3/8"
Szár típusaKerek (3) lapokkal
tartomány1/8" to 1-3/8"
Méreteket tartalmaz1/8 "- 1/2", 3/16 "- 7/8", 7/8 ", 7/8" - 1-3 / 8 "
Lépés vastagsága3/16", 5/32", 3/8"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.558
Hajó magassága (cm)29.79
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)20.32
HS-kód8207504060

Termékváltozatok

TermékekModellBit hosszaDarabszámSzár típusatartományMéreteket tartalmazÁr
MILWAUKEE 48-89-9224 Lépcsős fúrószár készlet dupla fuvola - 6 db-os csomag | AA8RWE 19RK85 48-89-92243-7/64", 3", 2-1/32", 2-13/64", 3-21/64", 2-61/64"63 Lapos1/8" to 1-3/8"1/8 "- 1/2", 3/16 "- 7/8", 3/8 "- 1/2", 7/8 ", 1/2" - 1 ", 7/8" - 1- 1/8 "€630.69
MILWAUKEE 48-89-9221 Lépcsős fúrószár készlet Hss 1/8-7/8 hüvelyk, 3 részes | AF6JFE 19RK83 48-89-92213-7/64", 3-1/64", 3"3Kerek (3) lapokkal1/8 "- 7/8"1/8 "- 1/2", 3/16 "- 1/2", 3/16 "- 7/8"€127.05

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MILWAUKEE 48-89-9223 Lépcsős fúrószár készlet Hss 1/8-1-3/8 hüvelyk, 4 darab
€301.75 /Mértékegység