Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LENOX TOOLS 30889 Hss lépcsőfúró készlet 3 db | AE2HVR 4XL29

LENOX TOOLS 30889 Hss lépcsőfúrókészlet 3 db

Raktáron
Tétel: AE2HVR Típus: 30889Kereszthivatkozás: 4XL29
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
€291.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFúrófej készlet
Bit hossza2-3 / 4 ", 3"
befejezGőz-oxid
AnyagHSS
Fuvolák száma2
Lyukméretek száma31
Darabszám3
Szárméret1/4 x 3/8 "
Szár típusaHárom lapos
Méret1/8 - 1/2 "
Méreteket tartalmaz1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4"
Lépés vastagsága1/32 "és 1/16"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4995
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)19.05
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8207506000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBit hosszaDarabszámMéretMéreteket tartalmazÁr
LENOX TOOLS 30929-VB30929 Lépcsős fúrókészlet GR0496448 GR0496450 GR0496453 GR0496454 | AC2NMA 2LML6 30929-VB309292-3/4", 3", 3-1/8"41/8, 5/32,1/4, 5/16, 3/16, 7/32, 3/8, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 13/32, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 1-1/8, 1-7/32, 1-1/4, 1-3/8"1/8", 5/32",1/4", 5/16", 3/16", 7/32", 3/8", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 1-1/8", 1-7/32", 1-1/4", 1-3/8"€552.00

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LENOX TOOLS 30889 Hss lépcsőfúrókészlet 3 db
€291.91 /Mértékegység