DAYTON Hüvely csapágyak

Szűrő

DAYTON -

Hüvely csapágy

A Dayton hüvelyes csapágyak ideálisak a mechanikai alkatrészek forgó vagy lineáris mozgása során keletkező súrlódás csökkentésére kereskedelmi és ipari alkalmazásokban. Ezek a csapágyak csökkentik a két mozgó alkatrész közötti súrlódásból adódó rezgéseket és zajt is. UHMW polietilén/bronzötvözet szerkezettel rendelkeznek a szívósság, valamint a magas kopás- és kopásállóság érdekében. Ezek a csapágyak ellenállnak a -60 és 180 fok közötti hőmérsékletnek. A kiválasztott modellek 5 hüvelyes csapágyat tartalmaznak. Válasszon a hüvelyes csapágyak széles választékából, amelyek belső átmérője 220 és 3 hüvelyk között van.

StílusModellBelül Dia.HosszAnyagMax. PvDia kívül.Temp. HatótávolságÁr (ÁFA nélkül)Pkg. Menny.
A3ZN191"1"UHMW polietilén3,0001.25 "-60 - 180 F€24.031
B1X8701 / 2 "1.125 "Bronz ötvözet50,0003 / 4 "-5 - 220 F€16.933
A3ZN201 / 2 "1"UHMW polietilén3,0005 / 8 "-60 - 180 F€16.091
A3ZN211 / 2 "1"UHMW polietilén3,0003 / 4 "-60 - 180 F€19.171
B1X8661 / 2 "1.125 "Bronz ötvözet50,00011 / 16 "-5 - 220 F€12.973
B1X8681 / 2 "1.125 "Bronz ötvözet50,0005 / 8 "-5 - 220 F€11.293
B3ZN021 / 2 "5 / 8 "Bronz ötvözet50,0005 / 8 "-5 - 220 F€10.323
A3ZN231 / 4 "1 / 2 "UHMW polietilén3,0003 / 8 "-60 - 180 F€12.281
B1X8723 / 4 "1.875 "Bronz ötvözet50,0001"-5 - 220 F€34.433
A3ZN183 / 4 "1"UHMW polietilén3,0001"-60 - 180 F€23.501
B1X8713 / 8 "1"Bronz ötvözet50,0001 / 2 "-5 - 220 F€10.083
B3ZN013 / 8 "1 / 2 "Bronz ötvözet50,0001 / 2 "-5 - 220 F€8.883
A3ZN243 / 8 "1 / 2 "UHMW polietilén3,0001 / 2 "-60 - 180 F€12.781
B1X8695 / 8 "1.125 "Bronz ötvözet50,0003 / 4 "-5 - 220 F€13.323
A3ZN225 / 8 "3 / 4 "UHMW polietilén3,0003 / 4 "-60 - 180 F€17.471
B1X8675 / 8 "1"Bronz ötvözet-3 / 4 "-5 - 220 F€11.533
DAYTON -

Metrikus hüvelyű csapágyak, vöröses narancs színű

A Dayton hüvelyes csapágyak alkalmasak két mozgó alkatrész közötti súrlódási erők csökkentésére forgó alkalmazásoknál. Ezek a bronz karmantyús csapágyak hatékonyan csökkentik a zajt és a rezgéseket, és megfelelően kenve vannak a zökkenőmentes működés érdekében. Szélesebb felülettel rendelkeznek a terhelés egyenletes elosztása érdekében, és kompakt kialakításúak szűk helyekre való beépítéshez. Válasszon a metrikus hüvelyes csapágyak egy sorából, amelyek 12 és 25 mm közötti belső átmérőjűek.

StílusModellBelül Dia.HosszKenésAnyagMax. PvDia kívül.Temp. HatótávolságÁr (ÁFA nélkül)Pkg. Menny.
A3FJT812mm12 "Turbo 68SAE 841 bronz5000015mm15.8-158 F€7.455
A3FJU512mm12 "Turbo 68SAE 841 bronz5000018mm15.8-158 F€1.435
B3FJA312mm20 láb.SzárítsaSAE 660 bronz7500016 mm450 F€14.315
A3FJU412mm20 láb.Turbo 68SAE 841 bronz5000016 mm15.8-158 F€7.595
A3FJV414mm22Turbo 68SAE 841 bronz5000020 mm15.8-158 F€2.225
A3FJV214mm14 "Turbo 68SAE 841 bronz5000020 mm15.8-158 F€5.155
A3FJV114mm22Turbo 68SAE 841 bronz5000018mm15.8-158 F€1.645
A3FJU914mm18Turbo 68SAE 841 bronz5000018mm15.8-158 F€1.575
B3FJA714mm14 "SzárítsaSAE 660 bronz7500018mm450 F€3.515
B3FJC214mm18SzárítsaSAE 660 bronz7500020 mm450 F€3.805
B3FJC314mm22SzárítsaSAE 660 bronz7500020 mm450 F€4.595
B3FJC515mm20 láb.SzárítsaSAE 660 bronz7500019mm450 F€16.015
A3FJW116mm20 láb.Turbo 68SAE 841 bronz5000020 mm15.8-158 F€1.645
A3FJV916mm16Turbo 68SAE 841 bronz5000020 mm15.8-158 F€4.805
B3FJD418mm22SzárítsaSAE 660 bronz7500022mm450 F€6.375
A3FJW518mm22Turbo 68SAE 841 bronz5000022mm15.8-158 F€2.085
A3FJW918mm22Turbo 68SAE 841 bronz5000025 mm15.8-158 F€3.105
A3FJX420mm20 láb.Turbo 68SAE 841 bronz5000026mm15.8-158 F€19.205
A3FJX520mm16Turbo 68SAE 841 bronz5000028mm15.8-158 F€2.495
A3FJX922mm18Turbo 68SAE 841 bronz5000028mm15.8-158 F€10.855
A3FJY322mm22Turbo 68SAE 841 bronz5000029mm15.8-158 F€11.775
B3FJF325mm20 láb.SzárítsaSAE 660 bronz7500030mm450 F€20.335
A3FJY525mm20 láb.Turbo 68SAE 841 bronz5000032 mm15.8-158 F€3.415
DAYTON -

Hüvelycsapágyak

A Dayton hüvelyes csapágyakat úgy tervezték, hogy csökkentsék a forgómotorok két mozgó alkatrésze közötti súrlódást. Ezek a karmantyús csapágyak szűk helyekre is beépíthetők, mivel kompaktak a gördülőcsapágyakhoz képest. Nagy felületet biztosítanak, és elosztják a terhelést a csapágy teljes szélességében, lehetővé téve számukra, hogy nagyobb terheléseket kezeljenek, mint a golyós- vagy görgőscsapágyak. Válasszon a hüvelyes csapágyak széles választékából, amelyek 1/4, 3/8, 1/2, 5/8 és 3/4 hüvelykes hosszban kaphatók.

StílusModellBelül Dia.HosszAnyagMax. PvDia kívül.Temp. HatótávolságÁr (ÁFA nélkül)Pkg. Menny.
A901-408-1416------€27.351
B3FJT31"1 / 2 "SAE 841 bronz500001.125 "15.8-158 F€4.543
B3FJN31 / 2 "3 / 4 "SAE 841 bronz500003 / 4 "15.8-158 F€7.693
B3FJL71 / 2 "5 / 8 "SAE 841 bronz5000011 / 16 "15.8-158 F€2.133
B3FJK91 / 2 "3 / 8 "SAE 841 bronz500005 / 8 "15.8-158 F€1.323
B3FJL81 / 2 "3 / 4 "SAE 841 bronz5000011 / 16 "15.8-158 F€2.403
B3FJN21 / 2 "5 / 8 "SAE 841 bronz500003 / 4 "15.8-158 F€2.753
B3FJL31 / 2 "3 / 4 "SAE 841 bronz500005 / 8 "15.8-158 F€4.993
B3FJL91 / 2 "1"SAE 841 bronz5000011 / 16 "15.8-158 F€3.023
B3FJF81 / 4 "7 / 8 "SAE 841 bronz500003 / 8 "15.8-158 F€3.433
C2X3801 / 4 "1"Bronz ötvözet50,0003 / 8 "-5 - 220 F€13.103
B3FJF61 / 4 "3 / 8 "SAE 841 bronz500003 / 8 "15.8-158 F€1.023
B3FJF71 / 4 "5 / 8 "SAE 841 bronz500003 / 8 "15.8-158 F€2.733
B3FJG21 / 4 "3 / 4 "SAE 841 bronz500001 / 2 "15.8-158 F€4.843
C2X3551 / 4 "3 / 4 "Bronz ötvözet50,0005 / 16 "-5 - 220 F€9.533
C3ZM991 / 4 "1 / 2 "Bronz ötvözet50,0003 / 8 "-5 - 220 F€9.003
B3FJR83 / 4 "7 / 8 "SAE 841 bronz500001"15.8-158 F€10.133
B3FJR63 / 4 "5 / 8 "SAE 841 bronz500001"15.8-158 F€3.493
B3FJP93 / 4 "1 / 2 "SAE 841 bronz500007 / 8 "15.8-158 F€5.053
B3FJH93 / 8 "3 / 4 "SAE 841 bronz500001 / 2 "15.8-158 F€1.593
B3FJJ43 / 8 "3 / 4 "SAE 841 bronz500009 / 16 "15.8-158 F€2.063
B3FJJ53 / 8 "1"SAE 841 bronz500009 / 16 "15.8-158 F€2.543
B3FJJ83 / 8 "5 / 8 "SAE 841 bronz500005 / 8 "15.8-158 F€5.273
B3FJK13 / 8 "1"SAE 841 bronz500005 / 8 "15.8-158 F€7.023
B3FJP85 / 8 "1"SAE 841 bronz500007 / 8 "15.8-158 F€12.993
DAYTON -

Hüvelyes csapágy, bronz, 18 mm furat, 24 mm átmérőjű, 18 mm hosszú

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)Pkg. Menny.
3FJW6CR2XQQ€2.33
5
DAYTON -

Csapágyválaszték készlet

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)Pkg. Menny.
1X968AB4CWH€162.88
1

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?