Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 3FJU5 metrikus hüvelyes csapágy 12 x 18 x 12 literes - 5 db-os csomag | AC9BZC

DAYTON 3FJU5 metrikus hüvelyes csapágy 12 x 18 x 12 literes - 5 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AC9BZC Modell: 3FJU5

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€1.43 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMetrikus hüvelycsapágy
színekVöröses
Belül Dia.12mm
Hossz12 "
KenésTurbo 68
AnyagSAE 841 bronz
Max. Pv50000
Dia kívül.18mm
Temp. Hatótávolság15.8-158 F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0585
Hajó magassága (cm)0.51
Hajó hossza (cm)19.05
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód8483308090
Származási országIN

Termékváltozatok

TermékekModellBelül Dia.HosszKenésAnyagMax. PvDia kívül.Temp. HatótávolságPkg. Menny.Ár
DAYTON 3FJA3 metrikus hüvelycsapágy 12 x 16 x 20 L - 5 csomag | AC9BUF 3FJA312mm20 láb.SzárítsaSAE 660 bronz7500016 mm450 F5€14.31
DAYTON 3FJA7 metrikus hüvelycsapágy 14 x 18 x 14 L - 5 csomag | AC9BUJ 3FJA714mm14 "SzárítsaSAE 660 bronz7500018mm450 F5€3.51
DAYTON 3FJC2 metrikus hüvelycsapágy 14 x 20 x 18 L - 5 csomag | AC9BUN 3FJC214mm18SzárítsaSAE 660 bronz7500020 mm450 F5€3.80
DAYTON 3FJC3 Metrikus hüvelycsapágy 14 x 20 x 22 L - 5 csomag AC9BUP 3FJC314mm22SzárítsaSAE 660 bronz7500020 mm450 F5€4.59
DAYTON 3FJC5 metrikus hüvelycsapágy 15 x 19 x 20 L - 5 csomag | AC9BUQ 3FJC515mm20 láb.SzárítsaSAE 660 bronz7500019mm450 F5€16.01
DAYTON 3FJD4 metrikus hüvelyes csapágy 18 x 22 x 22 literes - 5 db-os csomag | AC9BUV 3FJD418mm22SzárítsaSAE 660 bronz7500022mm450 F5€6.36
DAYTON 3FJF3 metrikus hüvelyes csapágy 25 x 30 x 20 literes - 5 db-os csomag | AC9BVD 3FJF325mm20 láb.SzárítsaSAE 660 bronz7500030mm450 F5€20.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 3FJU5 metrikus hüvelyes csapágy 12 x 18 x 12 literes - 5 db-os csomag
€1.43 /csomag