Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 3FJG2 perselyes csapágy 1/4 x 1/2 x 3/4 L - 3 db | AC9BVM

DAYTON 3FJG2 hüvelyes csapágy 1/4 x 1/2 x 3/4 L - 3 db

Raktáron
Cikkszám: AC9BVM Modell: 3FJG2
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
€4.84 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHüvely csapágy
színekVöröses
Belül Dia.1 / 4 "
Hossz3 / 4 "
KenésTurbo 68
AnyagSAE 841 bronz
Max. Pv50000
Dia kívül.1 / 2 "
Temp. Hatótávolság15.8-158 F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)19.05
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód8483308090
Származási országIN

Termékváltozatok

TermékekModellBelül Dia.HosszAnyagMax. PvDia kívül.Temp. HatótávolságPkg. Menny.Ár
DAYTON 2X355 csapágypersely - 3 csomag | AC3WLD 2X3551 / 4 "3 / 4 "Bronz ötvözet50,0005 / 16 "-5 - 220 F3€9.53
DAYTON 2X380 csapágypersely - 3 db-os csomag | AC3WLE 2X3801 / 4 "1"Bronz ötvözet50,0003 / 8 "-5 - 220 F3€13.10
DAYTON 3FJF6 hüvelyes csapágy 1/4 x 3/8 x 3/8 L - 3 db | AC9BVG 3FJF61 / 4 "3 / 8 "SAE 841 bronz500003 / 8 "15.8-158 F3€1.02
DAYTON 3FJF7 hüvelyes csapágy 1/4 x 3/8 x 5/8 L - 3 db | AC9BVH 3FJF71 / 4 "5 / 8 "SAE 841 bronz500003 / 8 "15.8-158 F3€2.73
DAYTON 3FJF8 hüvelycsapágy 1/4 x 3/8 x 7/8 L - 3 csomag | AC9BVJ 3FJF81 / 4 "7 / 8 "SAE 841 bronz500003 / 8 "15.8-158 F3€3.44
DAYTON 3FJG4 hüvelyes csapágy 5/16 x 7/16 x 1/4 L - 3 db | AC9BVP 3FJG45 / 16 "1 / 4 "SAE 841 bronz500007 / 16 "15.8-158 F3€1.02
DAYTON 3FJG5 perselyes csapágy 5/16 x 7/16 x 3/8 L - 3 db | AC9BVQ 3FJG55 / 16 "3 / 8 "SAE 841 bronz500007 / 16 "15.8-158 F3€2.80

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 3FJG2 hüvelyes csapágy 1/4 x 1/2 x 3/4 L - 3 db
€4.84 /csomag