Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 1X869 csapágypersely - 3 csomag | AB4CWC

DAYTON 1X869 csapágypersely - 3 db

Raktáron
Tétel: AB4CWC Modell: 1X869

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€13.32 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHüvely csapágy
Belül Dia.5 / 8 "
Hossz1.125 "
AnyagBronz ötvözet
Max. Pv50,000
Dia kívül.3 / 4 "
Temp. Hatótávolság-5 - 220 F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)5.84
Hajószélesség (cm)2.79
HS-kód8482992520
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBelül Dia.HosszAnyagMax. PvDia kívül.Temp. HatótávolságPkg. Menny.Ár
DAYTON 1X866 csapágypersely - 3 csomag | AB4CVZ 1X8661 / 2 "1.125 "Bronz ötvözet50,00011 / 16 "-5 - 220 F3€12.97
DAYTON 1X867 csapágypersely - 3 csomag | AB4CWA 1X8675 / 8 "1"Bronz ötvözet-3 / 4 "-5 - 220 F3€11.53
DAYTON 1X868 Csapágyhüvely - 3 csomag | AB4CWB 1X8681 / 2 "1.125 "Bronz ötvözet50,0005 / 8 "-5 - 220 F3€11.29
DAYTON 1X870 csapágypersely - 3 csomag | AB4CWD 1X8701 / 2 "1.125 "Bronz ötvözet50,0003 / 4 "-5 - 220 F3€16.93
DAYTON 1X871 csapágypersely - 3 csomag | AB4CWE 1X8713 / 8 "1"Bronz ötvözet50,0001 / 2 "-5 - 220 F3€10.08
DAYTON 1X872 csapágypersely - 3 csomag | AB4CWF 1X8723 / 4 "1.875 "Bronz ötvözet50,0001"-5 - 220 F3€34.44
DAYTON 3ZN01 csapágypersely - 3 csomag | AD3JRH 3ZN013 / 8 "1 / 2 "Bronz ötvözet50,0001 / 2 "-5 - 220 F3€8.88

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 1X869 csapágypersely - 3 db
€13.32 /csomag