Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 3FJC2 metrikus hüvelycsapágy 14 x 20 x 18 L - 5 csomag | AC9BUN

DAYTON 3FJC2 metrikus hüvelyes csapágy 14 x 20 x 18 literes - 5 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AC9BUN Modell: 3FJC2

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€3.80 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMetrikus hüvelycsapágy
színekVöröses
Belül Dia.14mm
Hossz18
KenésSzárítsa
AnyagSAE 660 bronz
Max. Pv75000
Dia kívül.20 mm
Temp. Hatótávolság450 F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1282
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)19.05
Hajószélesség (cm)13.46
HS-kód8483308090
Származási országIN

Termékváltozatok

TermékekModellBelül Dia.HosszKenésAnyagMax. PvDia kívül.Temp. HatótávolságPkg. Menny.Ár
DAYTON 3FJA3 metrikus hüvelycsapágy 12 x 16 x 20 L - 5 csomag | AC9BUF 3FJA312mm20 láb.SzárítsaSAE 660 bronz7500016 mm450 F5€14.31
DAYTON 3FJA7 metrikus hüvelycsapágy 14 x 18 x 14 L - 5 csomag | AC9BUJ 3FJA714mm14 "SzárítsaSAE 660 bronz7500018mm450 F5€3.51
DAYTON 3FJC3 Metrikus hüvelycsapágy 14 x 20 x 22 L - 5 csomag AC9BUP 3FJC314mm22SzárítsaSAE 660 bronz7500020 mm450 F5€4.59
DAYTON 3FJC5 metrikus hüvelycsapágy 15 x 19 x 20 L - 5 csomag | AC9BUQ 3FJC515mm20 láb.SzárítsaSAE 660 bronz7500019mm450 F5€16.01
DAYTON 3FJD4 metrikus hüvelyes csapágy 18 x 22 x 22 literes - 5 db-os csomag | AC9BUV 3FJD418mm22SzárítsaSAE 660 bronz7500022mm450 F5€6.36
DAYTON 3FJF3 metrikus hüvelyes csapágy 25 x 30 x 20 literes - 5 db-os csomag | AC9BVD 3FJF325mm20 láb.SzárítsaSAE 660 bronz7500030mm450 F5€20.33
DAYTON 3FJT8 metrikus hüvelyes csapágy 12 x 15 x 12 literes - 5 db-os csomag | AC9BYW 3FJT812mm12 "Turbo 68SAE 841 bronz5000015mm15.8-158 F5€7.45

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 3FJC2 metrikus hüvelyes csapágy 14 x 20 x 18 literes - 5 db-os csomag
€3.80 /csomag