DAYTON Metrikus hüvelyű csapágyak, vöröses narancs színű


Szűrő
Szín: Vöröses
StílusModellBelül Dia.HosszKenésAnyagMax. PvDia kívül.Temp. HatótávolságPkg. Menny.Ár (ÁFA nélkül)
A
3FJU5
12mm12 "Turbo 68SAE 841 bronz5000018mm15.8-158 F5€2.38
B
3FJA3
12mm20 láb.SzárítsaSAE 660 bronz7500016 mm450 F5€14.31
A
3FJU4
12mm20 láb.Turbo 68SAE 841 bronz5000016 mm15.8-158 F5€7.59
A
3FJT8
12mm12 "Turbo 68SAE 841 bronz5000015mm15.8-158 F5€7.13
A
3FJV1
14mm22Turbo 68SAE 841 bronz5000018mm15.8-158 F5€1.65
B
3FJA7
14mm14 "SzárítsaSAE 660 bronz7500018mm450 F5€5.86
A
3FJV2
14mm14 "Turbo 68SAE 841 bronz5000020 mm15.8-158 F5€5.15
A
3FJU9
14mm18Turbo 68SAE 841 bronz5000018mm15.8-158 F5€1.57
B
3FJC2
14mm18SzárítsaSAE 660 bronz7500020 mm450 F5€3.80
A
3FJV4
14mm22Turbo 68SAE 841 bronz5000020 mm15.8-158 F5€2.22
B
3FJC3
14mm22SzárítsaSAE 660 bronz7500020 mm450 F5€4.59
B
3FJC5
15mm20 láb.SzárítsaSAE 660 bronz7500019mm450 F5€16.01
A
3FJW1
16mm20 láb.Turbo 68SAE 841 bronz5000020 mm15.8-158 F5€1.65
A
3FJV9
16mm16Turbo 68SAE 841 bronz5000020 mm15.8-158 F5€4.80
A
3FJW9
18mm22Turbo 68SAE 841 bronz5000025 mm15.8-158 F5€3.10
B
3FJD4
18mm22SzárítsaSAE 660 bronz7500022mm450 F5€6.37
A
3FJW5
18mm22Turbo 68SAE 841 bronz5000022mm15.8-158 F5€2.08
A
3FJX5
20mm16Turbo 68SAE 841 bronz5000028mm15.8-158 F5€2.49
A
3FJX4
20mm20 láb.Turbo 68SAE 841 bronz5000026mm15.8-158 F5€19.20
A
3FJX9
22mm18Turbo 68SAE 841 bronz5000028mm15.8-158 F5€10.85
A
3FJY3
22mm22Turbo 68SAE 841 bronz5000029mm15.8-158 F5€11.77
A
3FJY5
25mm20 láb.Turbo 68SAE 841 bronz5000032 mm15.8-158 F5€3.41
B
3FJF3
25mm20 láb.SzárítsaSAE 660 bronz7500030mm450 F5€20.33

Metrikus hüvelyű csapágyak, vöröses narancs színű

A Dayton hüvelyes csapágyak alkalmasak két mozgó alkatrész közötti súrlódási erők csökkentésére forgó alkalmazásoknál. Ezek a bronz karmantyús csapágyak hatékonyan csökkentik a zajt és a rezgéseket, és megfelelően kenve vannak a zökkenőmentes működés érdekében. Szélesebb felülettel rendelkeznek a terhelés egyenletes elosztása érdekében, és kompakt kialakításúak szűk helyekre való beépítéshez. Válasszon a metrikus hüvelyes csapágyak egy sorából, amelyek 12 és 25 mm közötti belső átmérőjűek.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?