ALBION Két kerék merev görgő


Szűrő
Görgős fék: Nem , Görgő termékcsoport: Merev görgő , Görgő hőm. Elérhető tartomány: Igen , Görgő típusa: Merev , Görgő anyaga: Gumi , Görgő kerék alakja: Standard , Mag színe: Fekete , Alapanyag: Gumi , Durométer: 80 D part , Keretkikészítés: Cinkkel bevont , Keret anyaga: Acél , belső csavarfuratok távolsága: 1-3 / 4 x 3 " , Rögzítőcsavar átm.: 5 / 16 " , Rögzítési típus: Lemez , Nem jelölés: Nem , Külső csavarfuratok távolsága: 2-3/8 x 3-3/8" , Tányér mérete: 3-1/8 x 4-1/8" , Lemez típusa: A , Temp. Hatótávolság: -40 foktól 180 fokig F , Kerékcsapágyak: Delrin (R) , Kerékszín: Fekete , Kerék anyaga: Gumi , Kerék szélesség: 13 / 16 "
StílusModellGörgős terhelés besorolási tartományTerhelési értékTeljes magasságKerékátmérőÁr (ÁFA nélkül)
A
202RN02X52R001G
300-999 font300 font3.375 "2.5 "€20.26
A
202RN02052R001G
1000-2999 font200 font2 13 / 16 "2"€1.46

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?