RANCO Egynyomású vezérlők

HVAC kompresszorokkal való használatra tervezték, hogy elkerülje a hűtőközeg elvesztését. DPST / SPST / SPDT kapcsolóval rendelkezik, és 0 és 450 psi közötti nyomást képes szabályozni

Szűrő

RANCO -

Egynyomású vezérlők

StílusModelltípuscsatlakozásNyomáskülönbségFunkcióFelszerelésVálasztékVáltás műveletKapcsolótípusÁr (ÁFA nélkül)
AO20-7006Magas nyomásúRézkapilláris a peremes anyával40 és 150 PSIA kompresszor védelme a rendszer túlzott nyomása ellen, amelyet a kondenzátor ventilátorának meghibásodása okozhatEgyetemes100-400 psiAlacsony nyomáson nyitDPST€175.41
AO11-1711Magas nyomásúRézkapilláris a peremes anyával40 és 150 PSIA kompresszor védelme a rendszer túlzott nyomása ellen, amelyet a kondenzátor ventilátorának meghibásodása okozhatEgyetemes150-450 psiMagas nyomáson nyílikSPST€118.78
AO16-108Magas nyomásúRézkapilláris a peremes anyával40 és 150 PSIA kompresszor védelme a rendszer túlzott nyomása ellen, amelyet a kondenzátor ventilátorának meghibásodása okozhatEgyetemes100-400 psiMagas / alacsony nyomáson nyitSPDT€132.12
BO16-624Alacsony nyomásFáklyás anya5 és 38 PSIAlacsony nyomásszabályozásKonzol vagy felületi rögzítés(12 ") - 80 PSIAlacsony nyomáson nyitSPST€132.66
RANCO -

Alacsony / magas nyomás szabályozás, SPST, NEMA 1 ház

A Ranco O sorozatú nyomásszabályozók alkalmasak arra, hogy megvédjék a kompresszorokat a hűtőközeg-veszteségtől vagy a túlzott rendszernyomástól, ami tovább károsíthatja a HVAC rendszerek kondenzátorventilátorait. Ezek az egynyomású vezérlők nagy teherbírású bevonatos acélkerettel rendelkeznek, amely nem vezető műanyag burkolattal rendelkezik a nagyobb szilárdság érdekében. A szűk helyeken való használatra alkalmas kompakt kialakítás, a kézi kezelőszerveken található automatikus alaphelyzetbe állítás gomb a gyors beállításhoz és könnyen leolvasható alacsony/nagynyomású skálalapok jellemzik őket. A meghosszabbított élettartam érdekében lézerhegesztett csőmembránnal és csavaros kapcsokkal is be vannak építve az egyszerű vezetékezés érdekében. Válasszon az 5-35, 10-40 és 40-150 psi nyomáskülönbség-opciókban elérhető nyomásszabályozók egy sorából.

StílusModellcsatlakozásNyomáskülönbségFunkcióVálasztéktípusÁr (ÁFA nélkül)
AO10-1402Rézkapilláris a peremes anyával5 és 35 PSIA kompresszor hűtőközeg-veszteségének védelme a kereskedelmi hűtő- és légkondicionáló rendszerekben(12 ") - 50 PSIAlacsony nyomás€121.30
AO10-2054Rézkapilláris peremes anyával40 és 150 PSIA kompresszor védelme a rendszer túlzott nyomása ellen, amelyet a kondenzátor ventilátorának meghibásodása okozhat100-400 psiMagas nyomású€148.78
AO10-1483Rézkapilláris a peremes anyával10 és 40 PSIA kompresszor hűtőközeg-veszteségének védelme a kereskedelmi hűtő- és légkondicionáló rendszerekben(10 ") - 100 PSIAlacsony nyomás€121.51
BO10-1401Férfi fellángolás5 és 35 PSIA kompresszor hűtőközeg-veszteségének védelme a kereskedelmi hűtő- és légkondicionáló rendszerekben(12 ") - 50 PSIAlacsony nyomás€121.49

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?