RANCO Alacsony / magas nyomás szabályozás, SPST, NEMA 1 ház


Szűrő
Burkolat: NEMA 1 , Beépítési: Egyetemes , Kapcsolóművelet: Alacsony nyomáson nyit , Kapcsoló típusa: SPST
StílusModellcsatlakozásNyomáskülönbségFunkcióVálasztéktípusÁr (ÁFA nélkül)
A
O10-1402
Rézkapilláris a peremes anyával5 és 35 PSIA kompresszor hűtőközeg-veszteségének védelme a kereskedelmi hűtő- és légkondicionáló rendszerekben(12 ") - 50 PSIAlacsony nyomás€121.30
A
O10-2054
Rézkapilláris peremes anyával40 és 150 PSIA kompresszor védelme a rendszer túlzott nyomása ellen, amelyet a kondenzátor ventilátorának meghibásodása okozhat100-400 psiMagas nyomású€148.78
A
O10-1483
Rézkapilláris a peremes anyával10 és 40 PSIA kompresszor hűtőközeg-veszteségének védelme a kereskedelmi hűtő- és légkondicionáló rendszerekben(10 ") - 100 PSIAlacsony nyomás€121.51
B
O10-1401
Férfi fellángolás5 és 35 PSIA kompresszor hűtőközeg-veszteségének védelme a kereskedelmi hűtő- és légkondicionáló rendszerekben(12 ") - 50 PSIAlacsony nyomás€121.49

Alacsony / magas nyomás szabályozás, SPST, NEMA 1 ház

A Ranco O sorozatú nyomásszabályozók alkalmasak arra, hogy megvédjék a kompresszorokat a hűtőközeg-veszteségtől vagy a túlzott rendszernyomástól, ami tovább károsíthatja a HVAC rendszerek kondenzátorventilátorait. Ezek az egynyomású vezérlők nagy teherbírású bevonatos acélkerettel rendelkeznek, amely nem vezető műanyag burkolattal rendelkezik a nagyobb szilárdság érdekében. A szűk helyeken való használatra alkalmas kompakt kialakítás, a kézi kezelőszerveken található automatikus alaphelyzetbe állítás gomb a gyors beállításhoz és könnyen leolvasható alacsony/nagynyomású skálalapok jellemzik őket. A meghosszabbított élettartam érdekében lézerhegesztett csőmembránnal és csavaros kapcsokkal is be vannak építve az egyszerű vezetékezés érdekében. Válasszon az 5-35, 10-40 és 40-150 psi nyomáskülönbség-opciókban elérhető nyomásszabályozók egy sorából.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?